ノーブランド
【オーダー】クローム銅(6F) フリープレート 厚さ17.0~19.9mm
銅にクロムを0.4~1.2%添加した高銅合金。導電性に優れている。
タイプ
プレート
公差(mm)
±0.05
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※厚さ、幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
厚さ公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03558695
-
クローム銅
10.0~25.0
10.0~25.0
17.0~19.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03558704
-
クローム銅
10.0~25.0
25.1~50.0
17.0~19.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03558713
-
クローム銅
10.0~25.0
50.1~75.0
17.0~19.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03558722
-
クローム銅
10.0~25.0
75.1~100.0
17.0~19.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03558738
-
クローム銅
10.0~25.0
100.1~125.0
17.0~19.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03558747
-
クローム銅
10.0~25.0
125.1~150.0
17.0~19.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,288
¥
6,917
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03558756
-
クローム銅
10.0~25.0
150.1~175.0
17.0~19.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03558765
-
クローム銅
10.0~25.0
175.1~200.0
17.0~19.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03558774
-
クローム銅
10.0~25.0
200.1~225.0
17.0~19.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03558783
-
クローム銅
10.0~25.0
225.1~250.0
17.0~19.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03558792
-
クローム銅
10.0~25.0
250.1~275.0
17.0~19.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03558808
-
クローム銅
10.0~25.0
275.1~300.0
17.0~19.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03558817
-
クローム銅
10.0~25.0
300.1~325.0
17.0~19.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03558826
-
クローム銅
10.0~25.0
325.1~350.0
17.0~19.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03558835
-
クローム銅
10.0~25.0
350.1~375.0
17.0~19.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03558844
-
クローム銅
10.0~25.0
375.1~400.0
17.0~19.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03558853
-
クローム銅
10.0~25.0
400.1~425.0
17.0~19.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03558862
-
クローム銅
10.0~25.0
425.1~450.0
17.0~19.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03558878
-
クローム銅
10.0~25.0
450.1~475.0
17.0~19.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03558887
-
クローム銅
10.0~25.0
475.1~500.0
17.0~19.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03558896
-
クローム銅
10.0~25.0
500.1~525.0
17.0~19.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03558905
-
クローム銅
10.0~25.0
525.1~550.0
17.0~19.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03558914
-
クローム銅
10.0~25.0
550.1~575.0
17.0~19.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03558923
-
クローム銅
10.0~25.0
575.1~600.0
17.0~19.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03558932
-
クローム銅
25.1~50.0
25.1~50.0
17.0~19.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03558948
-
クローム銅
25.1~50.0
50.1~75.0
17.0~19.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03558957
-
クローム銅
25.1~50.0
75.1~100.0
17.0~19.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03558966
-
クローム銅
25.1~50.0
100.1~125.0
17.0~19.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03558975
-
クローム銅
25.1~50.0
125.1~150.0
17.0~19.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03558984
-
クローム銅
25.1~50.0
150.1~175.0
17.0~19.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03558993
-
クローム銅
25.1~50.0
175.1~200.0
17.0~19.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03559002
-
クローム銅
25.1~50.0
200.1~225.0
17.0~19.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03559018
-
クローム銅
25.1~50.0
225.1~250.0
17.0~19.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03559027
-
クローム銅
25.1~50.0
250.1~275.0
17.0~19.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03559036
-
クローム銅
25.1~50.0
275.1~300.0
17.0~19.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03559045
-
クローム銅
25.1~50.0
300.1~325.0
17.0~19.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03559054
-
クローム銅
25.1~50.0
325.1~350.0
17.0~19.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03559063
-
クローム銅
25.1~50.0
350.1~375.0
17.0~19.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03559072
-
クローム銅
25.1~50.0
375.1~400.0
17.0~19.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03559088
-
クローム銅
25.1~50.0
400.1~425.0
17.0~19.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03559097
-
クローム銅
25.1~50.0
425.1~450.0
17.0~19.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03559106
-
クローム銅
25.1~50.0
450.1~475.0
17.0~19.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03559115
-
クローム銅
25.1~50.0
475.1~500.0
17.0~19.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03559124
-
クローム銅
25.1~50.0
500.1~525.0
17.0~19.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03559133
-
クローム銅
25.1~50.0
525.1~550.0
17.0~19.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03559142
-
クローム銅
25.1~50.0
550.1~575.0
17.0~19.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03559158
-
クローム銅
25.1~50.0
575.1~600.0
17.0~19.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03559167
-
クローム銅
50.1~75.0
50.1~75.0
17.0~19.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03559176
-
クローム銅
50.1~75.0
75.1~100.0
17.0~19.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03559185
-
クローム銅
50.1~75.0
100.1~125.0
17.0~19.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ