ノーブランド
【オーダー】クローム銅(6F) フリープレート 厚さ20.0~23.9mm
銅にクロムを0.4~1.2%添加した高銅合金。導電性に優れている。
タイプ
プレート
公差(mm)
±0.05
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※厚さ、幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
全150種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
20.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
100.1~125.0
125.1~150.0
150.1~175.0
175.1~200.0
200.1~225.0
225.1~250.0
250.1~275.0
275.1~300.0
長さ(mm)
選択してください
20.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
100.1~125.0
125.1~150.0
150.1~175.0
175.1~200.0
200.1~225.0
225.1~250.0
250.1~275.0
275.1~300.0
300.1~325.0
325.1~350.0
350.1~375.0
375.1~400.0
400.1~425.0
425.1~450.0
450.1~475.0
475.1~500.0
500.1~525.0
525.1~550.0
550.1~575.0
575.1~600.0
150種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
厚さ公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03560192
-
クローム銅
20.0~25.0
20.0~25.0
20.0~23.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03560208
-
クローム銅
20.0~25.0
25.1~50.0
20.0~23.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,688
¥
5,157
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03560217
-
クローム銅
20.0~25.0
50.1~75.0
20.0~23.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,788
¥
5,267
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03560226
-
クローム銅
20.0~25.0
75.1~100.0
20.0~23.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03560235
-
クローム銅
20.0~25.0
100.1~125.0
20.0~23.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,288
¥
6,917
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03560244
-
クローム銅
20.0~25.0
125.1~150.0
20.0~23.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03560253
-
クローム銅
20.0~25.0
150.1~175.0
20.0~23.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,788
¥
8,567
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03560262
-
クローム銅
20.0~25.0
175.1~200.0
20.0~23.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,488
¥
9,337
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03560278
-
クローム銅
20.0~25.0
200.1~225.0
20.0~23.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,288
¥
10,217
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03560287
-
クローム銅
20.0~25.0
225.1~250.0
20.0~23.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03560296
-
クローム銅
20.0~25.0
250.1~275.0
20.0~23.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03560305
-
クローム銅
20.0~25.0
275.1~300.0
20.0~23.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,880
¥
13,068
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03560314
-
クローム銅
20.0~25.0
300.1~325.0
20.0~23.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03560323
-
クローム銅
20.0~25.0
325.1~350.0
20.0~23.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03560332
-
クローム銅
20.0~25.0
350.1~375.0
20.0~23.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
13,880
¥
15,268
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03560348
-
クローム銅
20.0~25.0
375.1~400.0
20.0~23.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
14,880
¥
16,368
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03560357
-
クローム銅
20.0~25.0
400.1~425.0
20.0~23.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
15,880
¥
17,468
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03560366
-
クローム銅
20.0~25.0
425.1~450.0
20.0~23.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
15,880
¥
17,468
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03560375
-
クローム銅
20.0~25.0
450.1~475.0
20.0~23.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
16,880
¥
18,568
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03560384
-
クローム銅
20.0~25.0
475.1~500.0
20.0~23.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
17,880
¥
19,668
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03560393
-
クローム銅
20.0~25.0
500.1~525.0
20.0~23.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
18,880
¥
20,768
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03560402
-
クローム銅
20.0~25.0
525.1~550.0
20.0~23.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03560418
-
クローム銅
20.0~25.0
550.1~575.0
20.0~23.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03560427
-
クローム銅
20.0~25.0
575.1~600.0
20.0~23.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03560436
-
クローム銅
25.1~50.0
25.1~50.0
20.0~23.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,188
¥
5,707
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03560445
-
クローム銅
25.1~50.0
50.1~75.0
20.0~23.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03560454
-
クローム銅
25.1~50.0
75.1~100.0
20.0~23.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,888
¥
8,677
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03560463
-
クローム銅
25.1~50.0
100.1~125.0
20.0~23.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,588
¥
10,547
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03560472
-
クローム銅
25.1~50.0
125.1~150.0
20.0~23.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03560488
-
クローム銅
25.1~50.0
150.1~175.0
20.0~23.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03560497
-
クローム銅
25.1~50.0
175.1~200.0
20.0~23.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03560506
-
クローム銅
25.1~50.0
200.1~225.0
20.0~23.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
15,880
¥
17,468
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03560515
-
クローム銅
25.1~50.0
225.1~250.0
20.0~23.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03560524
-
クローム銅
25.1~50.0
250.1~275.0
20.0~23.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
18,880
¥
20,768
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03560533
-
クローム銅
25.1~50.0
275.1~300.0
20.0~23.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
19,880
¥
21,868
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03560542
-
クローム銅
25.1~50.0
300.1~325.0
20.0~23.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
21,880
¥
24,068
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03560558
-
クローム銅
25.1~50.0
325.1~350.0
20.0~23.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
22,880
¥
25,168
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03560567
-
クローム銅
25.1~50.0
350.1~375.0
20.0~23.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
24,880
¥
27,368
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03560576
-
クローム銅
25.1~50.0
375.1~400.0
20.0~23.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
25,880
¥
28,468
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03560585
-
クローム銅
25.1~50.0
400.1~425.0
20.0~23.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
27,880
¥
30,668
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03560594
-
クローム銅
25.1~50.0
425.1~450.0
20.0~23.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
28,880
¥
31,768
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03560603
-
クローム銅
25.1~50.0
450.1~475.0
20.0~23.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03560612
-
クローム銅
25.1~50.0
475.1~500.0
20.0~23.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
31,880
¥
35,068
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03560628
-
クローム銅
25.1~50.0
500.1~525.0
20.0~23.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
33,880
¥
37,268
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03560637
-
クローム銅
25.1~50.0
525.1~550.0
20.0~23.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
34,880
¥
38,368
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03560646
-
クローム銅
25.1~50.0
550.1~575.0
20.0~23.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
36,880
¥
40,568
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03560655
-
クローム銅
25.1~50.0
575.1~600.0
20.0~23.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
37,880
¥
41,668
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03560664
-
クローム銅
50.1~75.0
50.1~75.0
20.0~23.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,788
¥
9,667
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03560673
-
クローム銅
50.1~75.0
75.1~100.0
20.0~23.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03560682
-
クローム銅
50.1~75.0
100.1~125.0
20.0~23.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
13,880
¥
15,268
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ