曜日別特売

【オーダー】クローム銅(6F) フリープレート 厚さ24.0~26.9mm

【オーダー】クローム銅(6F) フリープレート 厚さ24.0~26.9mm - ノーブランド

銅にクロムを0.4~1.2%添加した高銅合金。導電性に優れている。

タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※厚さ、幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
126件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
厚さ公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03561696-クローム銅24.0~50.025.1~50.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
5,188
5,707(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03561705-クローム銅24.0~50.050.1~75.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
6,488
7,137(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03561714-クローム銅24.0~50.075.1~100.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
7,888
8,677(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03561723-クローム銅24.0~50.0100.1~125.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
9,588
10,547(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03561732-クローム銅24.0~50.0125.1~150.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03561748-クローム銅24.0~50.0150.1~175.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
12,880
14,168(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03561757-クローム銅24.0~50.0175.1~200.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03561766-クローム銅24.0~50.0200.1~225.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
15,880
17,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03561775-クローム銅24.0~50.0225.1~250.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03561784-クローム銅24.0~50.0250.1~275.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
18,880
20,768(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03561793-クローム銅24.0~50.0275.1~300.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
19,880
21,868(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03561802-クローム銅24.0~50.0300.1~325.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
21,880
24,068(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03561818-クローム銅24.0~50.0325.1~350.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
22,880
25,168(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03561827-クローム銅24.0~50.0350.1~375.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
24,880
27,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03561836-クローム銅24.0~50.0375.1~400.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
25,880
28,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03561845-クローム銅24.0~50.0400.1~425.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
27,880
30,668(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03561854-クローム銅24.0~50.0425.1~450.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
28,880
31,768(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03561863-クローム銅24.0~50.0450.1~475.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03561872-クローム銅24.0~50.0475.1~500.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
31,880
35,068(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03561888-クローム銅24.0~50.0500.1~525.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
33,880
37,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03561897-クローム銅24.0~50.0525.1~550.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
34,880
38,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03561906-クローム銅24.0~50.0550.1~575.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
36,880
40,568(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03561915-クローム銅24.0~50.0575.1~600.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
37,880
41,668(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03561924-クローム銅50.1~75.050.1~75.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
8,788
9,667(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03561933-クローム銅50.1~75.075.1~100.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03561942-クローム銅50.1~75.0100.1~125.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
13,880
15,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03561958-クローム銅50.1~75.0125.1~150.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
15,880
17,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03561967-クローム銅50.1~75.0150.1~175.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
17,880
19,668(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03561976-クローム銅50.1~75.0175.1~200.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
19,880
21,868(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03561985-クローム銅50.1~75.0200.1~225.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
21,880
24,068(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03561994-クローム銅50.1~75.0225.1~250.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
23,880
26,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03562003-クローム銅50.1~75.0250.1~275.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03562012-クローム銅50.1~75.0275.1~300.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
28,880
31,768(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03562028-クローム銅50.1~75.0300.1~325.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03562037-クローム銅50.1~75.0325.1~350.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
32,880
36,168(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03562046-クローム銅50.1~75.0350.1~375.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
34,880
38,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03562055-クローム銅50.1~75.0375.1~400.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
36,880
40,568(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03562064-クローム銅50.1~75.0400.1~425.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03562073-クローム銅50.1~75.0425.1~450.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
41,880
46,068(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03562082-クローム銅50.1~75.0450.1~475.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
43,880
48,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03562098-クローム銅50.1~75.0475.1~500.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
45,880
50,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03562107-クローム銅50.1~75.0500.1~525.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
47,880
52,668(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03562116-クローム銅50.1~75.0525.1~550.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03562125-クローム銅50.1~75.0550.1~575.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
52,880
58,168(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03562134-クローム銅50.1~75.0575.1~600.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
54,880
60,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03562143-クローム銅75.1~100.075.1~100.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
13,880
15,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03562152-クローム銅75.1~100.0100.1~125.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
16,880
18,568(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03562168-クローム銅75.1~100.0125.1~150.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
19,880
21,868(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03562177-クローム銅75.1~100.0150.1~175.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
22,880
25,168(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03562186-クローム銅75.1~100.0175.1~200.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
25,880
28,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
220:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

銅プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする