ノーブランド
【オーダー】クローム銅(6F) フリープレート 厚さ30.1~31.0mm
銅にクロムを0.4~1.2%添加した高銅合金。導電性に優れている。
タイプ
プレート
公差(mm)
±0.05
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※厚さ、幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
126
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
厚さ公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03564216
-
クローム銅
30.0~50.0
30.0~50.0
30.1~31.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03564225
-
クローム銅
30.0~50.0
50.1~75.0
30.1~31.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,388
¥
8,127
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03564234
-
クローム銅
30.0~50.0
75.1~100.0
30.1~31.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,988
¥
9,887
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03564243
-
クローム銅
30.0~50.0
100.1~125.0
30.1~31.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03564252
-
クローム銅
30.0~50.0
125.1~150.0
30.1~31.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03564268
-
クローム銅
30.0~50.0
150.1~175.0
30.1~31.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
14,880
¥
16,368
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03564277
-
クローム銅
30.0~50.0
175.1~200.0
30.1~31.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03564286
-
クローム銅
30.0~50.0
200.1~225.0
30.1~31.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
17,880
¥
19,668
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03564295
-
クローム銅
30.0~50.0
225.1~250.0
30.1~31.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
19,880
¥
21,868
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03564304
-
クローム銅
30.0~50.0
250.1~275.0
30.1~31.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
21,880
¥
24,068
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03564313
-
クローム銅
30.0~50.0
275.1~300.0
30.1~31.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
22,880
¥
25,168
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03564322
-
クローム銅
30.0~50.0
300.1~325.0
30.1~31.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
24,880
¥
27,368
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03564338
-
クローム銅
30.0~50.0
325.1~350.0
30.1~31.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03564347
-
クローム銅
30.0~50.0
350.1~375.0
30.1~31.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
27,880
¥
30,668
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03564356
-
クローム銅
30.0~50.0
375.1~400.0
30.1~31.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
29,880
¥
32,868
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03564365
-
クローム銅
30.0~50.0
400.1~425.0
30.1~31.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
31,880
¥
35,068
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03564374
-
クローム銅
30.0~50.0
425.1~450.0
30.1~31.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
32,880
¥
36,168
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03564383
-
クローム銅
30.0~50.0
450.1~475.0
30.1~31.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
34,880
¥
38,368
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03564392
-
クローム銅
30.0~50.0
475.1~500.0
30.1~31.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
36,880
¥
40,568
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03564408
-
クローム銅
30.0~50.0
500.1~525.0
30.1~31.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
38,880
¥
42,768
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03564417
-
クローム銅
30.0~50.0
525.1~550.0
30.1~31.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
39,880
¥
43,868
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03564426
-
クローム銅
30.0~50.0
550.1~575.0
30.1~31.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
41,880
¥
46,068
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03564435
-
クローム銅
30.0~50.0
575.1~600.0
30.1~31.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
43,880
¥
48,268
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03564444
-
クローム銅
50.1~75.0
50.1~75.0
30.1~31.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03564453
-
クローム銅
50.1~75.0
75.1~100.0
30.1~31.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03564462
-
クローム銅
50.1~75.0
100.1~125.0
30.1~31.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
15,880
¥
17,468
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03564478
-
クローム銅
50.1~75.0
125.1~150.0
30.1~31.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
17,880
¥
19,668
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03564487
-
クローム銅
50.1~75.0
150.1~175.0
30.1~31.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03564496
-
クローム銅
50.1~75.0
175.1~200.0
30.1~31.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
22,880
¥
25,168
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03564505
-
クローム銅
50.1~75.0
200.1~225.0
30.1~31.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03564514
-
クローム銅
50.1~75.0
225.1~250.0
30.1~31.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
27,880
¥
30,668
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03564523
-
クローム銅
50.1~75.0
250.1~275.0
30.1~31.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
29,880
¥
32,868
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03564532
-
クローム銅
50.1~75.0
275.1~300.0
30.1~31.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
32,880
¥
36,168
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03564548
-
クローム銅
50.1~75.0
300.1~325.0
30.1~31.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
34,880
¥
38,368
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03564557
-
クローム銅
50.1~75.0
325.1~350.0
30.1~31.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
37,880
¥
41,668
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03564566
-
クローム銅
50.1~75.0
350.1~375.0
30.1~31.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
39,880
¥
43,868
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03564575
-
クローム銅
50.1~75.0
375.1~400.0
30.1~31.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
42,880
¥
47,168
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03564584
-
クローム銅
50.1~75.0
400.1~425.0
30.1~31.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03564593
-
クローム銅
50.1~75.0
425.1~450.0
30.1~31.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
47,880
¥
52,668
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03564602
-
クローム銅
50.1~75.0
450.1~475.0
30.1~31.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
47,880
¥
52,668
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03564618
-
クローム銅
50.1~75.0
475.1~500.0
30.1~31.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
52,880
¥
58,168
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03564627
-
クローム銅
50.1~75.0
500.1~525.0
30.1~31.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03564636
-
クローム銅
50.1~75.0
525.1~550.0
30.1~31.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
57,880
¥
63,668
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03564645
-
クローム銅
50.1~75.0
550.1~575.0
30.1~31.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03564654
-
クローム銅
50.1~75.0
575.1~600.0
30.1~31.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
62,880
¥
69,168
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03564663
-
クローム銅
75.1~100.0
75.1~100.0
30.1~31.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
15,880
¥
17,468
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03564672
-
クローム銅
75.1~100.0
100.1~125.0
30.1~31.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
19,880
¥
21,868
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03564688
-
クローム銅
75.1~100.0
125.1~150.0
30.1~31.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
22,880
¥
25,168
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03564697
-
クローム銅
75.1~100.0
150.1~175.0
30.1~31.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
25,880
¥
28,468
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03564706
-
クローム銅
75.1~100.0
175.1~200.0
30.1~31.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
28,880
¥
31,768
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ