曜日別特売

リフレクター(反射板) ラウンドタイプ 61mm 白ベース

リフレクター(反射板) ラウンドタイプ 61mm 白ベース - JET INOUE(ジェットイノウエ)リフレクター(反射板) ラウンドタイプ 61mm 白ベース - JET INOUE(ジェットイノウエ)リフレクター(反射板) ラウンドタイプ 61mm 白ベース - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(3件のレビュー)

安全のお供にジェットイノウエのリフレクター!!
Eマーク認証取得
両面テープで簡単取付!!

厚さ(mm)8(両面テープ含む)寸法(Φmm)61内容量1個
注意
※ビス固定も可能です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03566307592201レッド
300
299
329(税込)
当日出荷
03566316592202アンバー
300
299
329(税込)
当日出荷
03566325592203クリアー
300
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03566325
2022-10-02
用途: 軽トラワンオフバンパーに使用

クリアでさりげない感じでいいです。目立ちすぎる赤よりいいと思います。

対象商品 : 03566307
2021-01-17
用途: トラクターの公道走行のための取付
農・林・水産業

ロータリーが170cmを超えるため白と赤を取り付けました。
両面テープのだと振動や経年劣化での脱落が懸念されるため、この穴あきタイプをネジ留めしました。
穴はM6が合います。

1が参考にしています
対象商品 : 03566316
2017-06-03
用途: 車検
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく使えました ビスと両面でシールが付いてるので使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする