曜日別特売

LED回転マーク 12V専用

LED回転マーク 12V専用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)

左右回転、フラッシュ点滅など、ユニークな点灯パターンを搭載。

用途電装パーツ材質樹脂レンズ色クリアー定格12V定格電圧(V)DC12内容量1個
注意
※12V専用です。ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03566422534287Φ100
1,280
取扱い終了
返品不可
03566438534288Φ80
960
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LED回転マーク
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DC24V対応照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする