曜日別特売

【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ3.0~5.9mm

【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ3.0~5.9mm - ノーブランド

一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています

用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※厚さ、幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
全21種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
厚さ公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03566553-タフピッチ銅10.0~25.010.0~25.03.0~5.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03566562-タフピッチ銅10.0~25.025.1~50.03.0~5.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03566578-タフピッチ銅10.0~25.050.1~75.03.0~5.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03566587-タフピッチ銅10.0~25.075.1~100.03.0~5.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03566596-タフピッチ銅10.0~25.0100.1~125.03.0~5.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03566605-タフピッチ銅10.0~25.0125.1~150.03.0~5.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03566614-タフピッチ銅25.1~50.025.1~50.03.0~5.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03566623-タフピッチ銅25.1~50.050.1~75.03.0~5.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03566632-タフピッチ銅25.1~50.075.1~100.03.0~5.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03566648-タフピッチ銅25.1~50.0100.1~125.03.0~5.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03566657-タフピッチ銅25.1~50.0125.1~150.03.0~5.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03566666-タフピッチ銅50.1~75.050.1~75.03.0~5.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03566675-タフピッチ銅50.1~75.075.1~100.03.0~5.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03566684-タフピッチ銅50.1~75.0100.1~125.03.0~5.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03566693-タフピッチ銅50.1~75.0125.1~150.03.0~5.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03566702-タフピッチ銅75.1~100.075.1~100.03.0~5.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03566718-タフピッチ銅75.1~100.0100.1~125.03.0~5.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03566727-タフピッチ銅75.1~100.0125.1~150.03.0~5.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03566736-タフピッチ銅100.1~125.0100.1~125.03.0~5.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03566745-タフピッチ銅100.1~125.0125.1~150.03.0~5.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03566754-タフピッチ銅125.1~150.0125.1~150.03.0~5.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3577:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

銅プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする