【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ6.0~7.9mm

【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ6.0~7.9mm - ノーブランド

一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています

用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※厚さ、幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
厚さ公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03566763-タフピッチ銅10.0~25.010.0~25.06.0~7.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03566772-タフピッチ銅10.0~25.025.1~50.06.0~7.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03566788-タフピッチ銅10.0~25.050.1~75.06.0~7.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03566797-タフピッチ銅10.0~25.075.1~100.06.0~7.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03566806-タフピッチ銅10.0~25.0100.1~125.06.0~7.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03566815-タフピッチ銅10.0~25.0125.1~150.06.0~7.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03566824-タフピッチ銅10.0~25.0150.1~175.06.0~7.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03566833-タフピッチ銅10.0~25.0175.1~200.06.0~7.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03566842-タフピッチ銅10.0~25.0200.1~225.06.0~7.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03566858-タフピッチ銅10.0~25.0225.1~250.06.0~7.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03566867-タフピッチ銅10.0~25.0250.1~275.06.0~7.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03566876-タフピッチ銅10.0~25.0275.1~300.06.0~7.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03566885-タフピッチ銅25.1~50.025.1~50.06.0~7.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03566894-タフピッチ銅25.1~50.050.1~75.06.0~7.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03566903-タフピッチ銅25.1~50.075.1~100.06.0~7.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03566912-タフピッチ銅25.1~50.0100.1~125.06.0~7.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03566928-タフピッチ銅25.1~50.0125.1~150.06.0~7.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03566937-タフピッチ銅25.1~50.0150.1~175.06.0~7.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03566946-タフピッチ銅25.1~50.0175.1~200.06.0~7.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03566955-タフピッチ銅25.1~50.0200.1~225.06.0~7.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03566964-タフピッチ銅25.1~50.0225.1~250.06.0~7.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03566973-タフピッチ銅25.1~50.0250.1~275.06.0~7.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03566982-タフピッチ銅25.1~50.0275.1~300.06.0~7.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03566998-タフピッチ銅50.1~75.050.1~75.06.0~7.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567007-タフピッチ銅50.1~75.075.1~100.06.0~7.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567016-タフピッチ銅50.1~75.0100.1~125.06.0~7.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567025-タフピッチ銅50.1~75.0125.1~150.06.0~7.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567034-タフピッチ銅50.1~75.0150.1~175.06.0~7.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
6,288
6,917(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567043-タフピッチ銅50.1~75.0175.1~200.06.0~7.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567052-タフピッチ銅50.1~75.0200.1~225.06.0~7.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567068-タフピッチ銅50.1~75.0225.1~250.06.0~7.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567077-タフピッチ銅50.1~75.0250.1~275.06.0~7.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567086-タフピッチ銅50.1~75.0275.1~300.06.0~7.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567095-タフピッチ銅75.1~100.075.1~100.06.0~7.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567104-タフピッチ銅75.1~100.0100.1~125.06.0~7.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567113-タフピッチ銅75.1~100.0125.1~150.06.0~7.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567122-タフピッチ銅75.1~100.0150.1~175.06.0~7.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567138-タフピッチ銅75.1~100.0175.1~200.06.0~7.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567147-タフピッチ銅75.1~100.0200.1~225.06.0~7.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567156-タフピッチ銅75.1~100.0225.1~250.06.0~7.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567165-タフピッチ銅75.1~100.0250.1~275.06.0~7.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567174-タフピッチ銅75.1~100.0275.1~300.06.0~7.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567183-タフピッチ銅100.1~125.0100.1~125.06.0~7.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567192-タフピッチ銅100.1~125.0125.1~150.06.0~7.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567208-タフピッチ銅100.1~125.0150.1~175.06.0~7.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567217-タフピッチ銅100.1~125.0175.1~200.06.0~7.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567226-タフピッチ銅100.1~125.0200.1~225.06.0~7.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567235-タフピッチ銅100.1~125.0225.1~250.06.0~7.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567244-タフピッチ銅100.1~125.0250.1~275.06.0~7.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567253-タフピッチ銅100.1~125.0275.1~300.06.0~7.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4855:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4855:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

銅プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする