曜日別特売

【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ8.0~9.9mm

【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ8.0~9.9mm - ノーブランド

一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています

用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※厚さ、幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
厚さ公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03567332-タフピッチ銅10.0~25.010.0~25.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567348-タフピッチ銅10.0~25.025.1~50.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567357-タフピッチ銅10.0~25.050.1~75.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567366-タフピッチ銅10.0~25.075.1~100.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567375-タフピッチ銅10.0~25.0100.1~125.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567384-タフピッチ銅10.0~25.0125.1~150.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567393-タフピッチ銅10.0~25.0150.1~175.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567402-タフピッチ銅10.0~25.0175.1~200.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567418-タフピッチ銅10.0~25.0200.1~225.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567427-タフピッチ銅10.0~25.0225.1~250.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567436-タフピッチ銅10.0~25.0250.1~275.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567445-タフピッチ銅10.0~25.0275.1~300.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567454-タフピッチ銅10.0~25.0300.1~325.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567463-タフピッチ銅10.0~25.0325.1~350.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567472-タフピッチ銅10.0~25.0350.1~375.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567488-タフピッチ銅10.0~25.0375.1~400.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567497-タフピッチ銅10.0~25.0400.1~425.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567506-タフピッチ銅10.0~25.0425.1~450.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567515-タフピッチ銅10.0~25.0450.1~475.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567524-タフピッチ銅10.0~25.0475.1~500.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567533-タフピッチ銅10.0~25.0500.1~525.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567542-タフピッチ銅10.0~25.0525.1~550.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567558-タフピッチ銅10.0~25.0550.1~575.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567567-タフピッチ銅10.0~25.0575.1~600.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567576-タフピッチ銅25.1~50.025.1~50.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567585-タフピッチ銅25.1~50.050.1~75.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567594-タフピッチ銅25.1~50.075.1~100.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567603-タフピッチ銅25.1~50.0100.1~125.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567612-タフピッチ銅25.1~50.0125.1~150.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567628-タフピッチ銅25.1~50.0150.1~175.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567637-タフピッチ銅25.1~50.0175.1~200.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567646-タフピッチ銅25.1~50.0200.1~225.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567655-タフピッチ銅25.1~50.0225.1~250.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567664-タフピッチ銅25.1~50.0250.1~275.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567673-タフピッチ銅25.1~50.0275.1~300.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567682-タフピッチ銅25.1~50.0300.1~325.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567698-タフピッチ銅25.1~50.0325.1~350.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567707-タフピッチ銅25.1~50.0350.1~375.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567716-タフピッチ銅25.1~50.0375.1~400.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567725-タフピッチ銅25.1~50.0400.1~425.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567734-タフピッチ銅25.1~50.0425.1~450.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567743-タフピッチ銅25.1~50.0450.1~475.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567752-タフピッチ銅25.1~50.0475.1~500.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567768-タフピッチ銅25.1~50.0500.1~525.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567777-タフピッチ銅25.1~50.0525.1~550.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567786-タフピッチ銅25.1~50.0550.1~575.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567795-タフピッチ銅25.1~50.0575.1~600.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567804-タフピッチ銅50.1~75.050.1~75.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567813-タフピッチ銅50.1~75.075.1~100.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03567822-タフピッチ銅50.1~75.0100.1~125.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4469:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4469:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

銅プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする