曜日別特売

【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ10.0~13.9mm

【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ10.0~13.9mm - ノーブランド

一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています

用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※厚さ、幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
厚さ公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03568836-タフピッチ銅10.0~25.010.0~25.010.0~13.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03568845-タフピッチ銅10.0~25.025.1~50.010.0~13.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03568854-タフピッチ銅10.0~25.050.1~75.010.0~13.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03568863-タフピッチ銅10.0~25.075.1~100.010.0~13.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03568872-タフピッチ銅10.0~25.0100.1~125.010.0~13.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03568888-タフピッチ銅10.0~25.0125.1~150.010.0~13.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03568897-タフピッチ銅10.0~25.0150.1~175.010.0~13.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03568906-タフピッチ銅10.0~25.0175.1~200.010.0~13.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03568915-タフピッチ銅10.0~25.0200.1~225.010.0~13.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03568924-タフピッチ銅10.0~25.0225.1~250.010.0~13.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03568933-タフピッチ銅10.0~25.0250.1~275.010.0~13.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03568942-タフピッチ銅10.0~25.0275.1~300.010.0~13.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03568958-タフピッチ銅10.0~25.0300.1~325.010.0~13.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03568967-タフピッチ銅10.0~25.0325.1~350.010.0~13.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03568976-タフピッチ銅10.0~25.0350.1~375.010.0~13.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03568985-タフピッチ銅10.0~25.0375.1~400.010.0~13.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03568994-タフピッチ銅10.0~25.0400.1~425.010.0~13.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03569003-タフピッチ銅10.0~25.0425.1~450.010.0~13.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03569012-タフピッチ銅10.0~25.0450.1~475.010.0~13.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03569028-タフピッチ銅10.0~25.0475.1~500.010.0~13.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03569037-タフピッチ銅10.0~25.0500.1~525.010.0~13.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03569046-タフピッチ銅10.0~25.0525.1~550.010.0~13.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03569055-タフピッチ銅10.0~25.0550.1~575.010.0~13.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03569064-タフピッチ銅10.0~25.0575.1~600.010.0~13.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03569073-タフピッチ銅25.1~50.025.1~50.010.0~13.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03569082-タフピッチ銅25.1~50.050.1~75.010.0~13.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03569098-タフピッチ銅25.1~50.075.1~100.010.0~13.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03569107-タフピッチ銅25.1~50.0100.1~125.010.0~13.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03569116-タフピッチ銅25.1~50.0125.1~150.010.0~13.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03569125-タフピッチ銅25.1~50.0150.1~175.010.0~13.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03569134-タフピッチ銅25.1~50.0175.1~200.010.0~13.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03569143-タフピッチ銅25.1~50.0200.1~225.010.0~13.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03569152-タフピッチ銅25.1~50.0225.1~250.010.0~13.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03569168-タフピッチ銅25.1~50.0250.1~275.010.0~13.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03569177-タフピッチ銅25.1~50.0275.1~300.010.0~13.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03569186-タフピッチ銅25.1~50.0300.1~325.010.0~13.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03569195-タフピッチ銅25.1~50.0325.1~350.010.0~13.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03569204-タフピッチ銅25.1~50.0350.1~375.010.0~13.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03569213-タフピッチ銅25.1~50.0375.1~400.010.0~13.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03569222-タフピッチ銅25.1~50.0400.1~425.010.0~13.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03569238-タフピッチ銅25.1~50.0425.1~450.010.0~13.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03569247-タフピッチ銅25.1~50.0450.1~475.010.0~13.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03569256-タフピッチ銅25.1~50.0475.1~500.010.0~13.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03569265-タフピッチ銅25.1~50.0500.1~525.010.0~13.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03569274-タフピッチ銅25.1~50.0525.1~550.010.0~13.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03569283-タフピッチ銅25.1~50.0550.1~575.010.0~13.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03569292-タフピッチ銅25.1~50.0575.1~600.010.0~13.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03569308-タフピッチ銅50.1~75.050.1~75.010.0~13.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03569317-タフピッチ銅50.1~75.075.1~100.010.0~13.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03569326-タフピッチ銅50.1~75.0100.1~125.010.0~13.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4656:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4656:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

銅プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする