【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ14.0~16.9mm

【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ14.0~16.9mm - ノーブランド

一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています

用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※厚さ、幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
厚さ公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03570333-タフピッチ銅10.0~25.010.0~25.014.0~16.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03570342-タフピッチ銅10.0~25.025.1~50.014.0~16.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03570358-タフピッチ銅10.0~25.050.1~75.014.0~16.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03570367-タフピッチ銅10.0~25.075.1~100.014.0~16.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03570376-タフピッチ銅10.0~25.0100.1~125.014.0~16.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03570385-タフピッチ銅10.0~25.0125.1~150.014.0~16.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03570394-タフピッチ銅10.0~25.0150.1~175.014.0~16.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03570403-タフピッチ銅10.0~25.0175.1~200.014.0~16.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03570412-タフピッチ銅10.0~25.0200.1~225.014.0~16.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03570428-タフピッチ銅10.0~25.0225.1~250.014.0~16.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03570437-タフピッチ銅10.0~25.0250.1~275.014.0~16.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03570446-タフピッチ銅10.0~25.0275.1~300.014.0~16.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03570455-タフピッチ銅10.0~25.0300.1~325.014.0~16.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03570464-タフピッチ銅10.0~25.0325.1~350.014.0~16.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03570473-タフピッチ銅10.0~25.0350.1~375.014.0~16.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03570482-タフピッチ銅10.0~25.0375.1~400.014.0~16.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03570498-タフピッチ銅10.0~25.0400.1~425.014.0~16.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03570507-タフピッチ銅10.0~25.0425.1~450.014.0~16.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03570516-タフピッチ銅10.0~25.0450.1~475.014.0~16.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03570525-タフピッチ銅10.0~25.0475.1~500.014.0~16.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03570534-タフピッチ銅10.0~25.0500.1~525.014.0~16.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03570543-タフピッチ銅10.0~25.0525.1~550.014.0~16.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03570552-タフピッチ銅10.0~25.0550.1~575.014.0~16.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03570568-タフピッチ銅10.0~25.0575.1~600.014.0~16.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03570577-タフピッチ銅25.1~50.025.1~50.014.0~16.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03570586-タフピッチ銅25.1~50.050.1~75.014.0~16.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03570595-タフピッチ銅25.1~50.075.1~100.014.0~16.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03570604-タフピッチ銅25.1~50.0100.1~125.014.0~16.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03570613-タフピッチ銅25.1~50.0125.1~150.014.0~16.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03570622-タフピッチ銅25.1~50.0150.1~175.014.0~16.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03570638-タフピッチ銅25.1~50.0175.1~200.014.0~16.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03570647-タフピッチ銅25.1~50.0200.1~225.014.0~16.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03570656-タフピッチ銅25.1~50.0225.1~250.014.0~16.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03570665-タフピッチ銅25.1~50.0250.1~275.014.0~16.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03570674-タフピッチ銅25.1~50.0275.1~300.014.0~16.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03570683-タフピッチ銅25.1~50.0300.1~325.014.0~16.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03570692-タフピッチ銅25.1~50.0325.1~350.014.0~16.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03570708-タフピッチ銅25.1~50.0350.1~375.014.0~16.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03570717-タフピッチ銅25.1~50.0375.1~400.014.0~16.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03570726-タフピッチ銅25.1~50.0400.1~425.014.0~16.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03570735-タフピッチ銅25.1~50.0425.1~450.014.0~16.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03570744-タフピッチ銅25.1~50.0450.1~475.014.0~16.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03570753-タフピッチ銅25.1~50.0475.1~500.014.0~16.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03570762-タフピッチ銅25.1~50.0500.1~525.014.0~16.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03570778-タフピッチ銅25.1~50.0525.1~550.014.0~16.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03570787-タフピッチ銅25.1~50.0550.1~575.014.0~16.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03570796-タフピッチ銅25.1~50.0575.1~600.014.0~16.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03570805-タフピッチ銅50.1~75.050.1~75.014.0~16.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03570814-タフピッチ銅50.1~75.075.1~100.014.0~16.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03570823-タフピッチ銅50.1~75.0100.1~125.014.0~16.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3082:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

銅プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする