曜日別特売

【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ20.0~23.9mm

【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ20.0~23.9mm - ノーブランド

一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています

用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※厚さ、幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
厚さ公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03573334-タフピッチ銅20.0~25.020.0~25.020.0~23.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03573343-タフピッチ銅20.0~25.025.1~50.020.0~23.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03573352-タフピッチ銅20.0~25.050.1~75.020.0~23.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03573368-タフピッチ銅20.0~25.075.1~100.020.0~23.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03573377-タフピッチ銅20.0~25.0100.1~125.020.0~23.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03573386-タフピッチ銅20.0~25.0125.1~150.020.0~23.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03573395-タフピッチ銅20.0~25.0150.1~175.020.0~23.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03573404-タフピッチ銅20.0~25.0175.1~200.020.0~23.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03573413-タフピッチ銅20.0~25.0200.1~225.020.0~23.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03573422-タフピッチ銅20.0~25.0225.1~250.020.0~23.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03573438-タフピッチ銅20.0~25.0250.1~275.020.0~23.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03573447-タフピッチ銅20.0~25.0275.1~300.020.0~23.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03573456-タフピッチ銅20.0~25.0300.1~325.020.0~23.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03573465-タフピッチ銅20.0~25.0325.1~350.020.0~23.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03573474-タフピッチ銅20.0~25.0350.1~375.020.0~23.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03573483-タフピッチ銅20.0~25.0375.1~400.020.0~23.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03573492-タフピッチ銅20.0~25.0400.1~425.020.0~23.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03573508-タフピッチ銅20.0~25.0425.1~450.020.0~23.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03573517-タフピッチ銅20.0~25.0450.1~475.020.0~23.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03573526-タフピッチ銅20.0~25.0475.1~500.020.0~23.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03573535-タフピッチ銅20.0~25.0500.1~525.020.0~23.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03573544-タフピッチ銅20.0~25.0525.1~550.020.0~23.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03573553-タフピッチ銅20.0~25.0550.1~575.020.0~23.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03573562-タフピッチ銅20.0~25.0575.1~600.020.0~23.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03573578-タフピッチ銅25.1~50.025.1~50.020.0~23.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03573587-タフピッチ銅25.1~50.050.1~75.020.0~23.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03573596-タフピッチ銅25.1~50.075.1~100.020.0~23.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03573605-タフピッチ銅25.1~50.0100.1~125.020.0~23.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03573614-タフピッチ銅25.1~50.0125.1~150.020.0~23.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03573623-タフピッチ銅25.1~50.0150.1~175.020.0~23.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03573632-タフピッチ銅25.1~50.0175.1~200.020.0~23.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03573648-タフピッチ銅25.1~50.0200.1~225.020.0~23.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03573657-タフピッチ銅25.1~50.0225.1~250.020.0~23.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03573666-タフピッチ銅25.1~50.0250.1~275.020.0~23.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03573675-タフピッチ銅25.1~50.0275.1~300.020.0~23.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03573684-タフピッチ銅25.1~50.0300.1~325.020.0~23.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03573693-タフピッチ銅25.1~50.0325.1~350.020.0~23.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03573702-タフピッチ銅25.1~50.0350.1~375.020.0~23.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03573718-タフピッチ銅25.1~50.0375.1~400.020.0~23.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03573727-タフピッチ銅25.1~50.0400.1~425.020.0~23.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03573736-タフピッチ銅25.1~50.0425.1~450.020.0~23.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03573745-タフピッチ銅25.1~50.0450.1~475.020.0~23.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03573754-タフピッチ銅25.1~50.0475.1~500.020.0~23.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03573763-タフピッチ銅25.1~50.0500.1~525.020.0~23.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03573772-タフピッチ銅25.1~50.0525.1~550.020.0~23.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03573788-タフピッチ銅25.1~50.0550.1~575.020.0~23.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03573797-タフピッチ銅25.1~50.0575.1~600.020.0~23.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03573806-タフピッチ銅50.1~75.050.1~75.020.0~23.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03573815-タフピッチ銅50.1~75.075.1~100.020.0~23.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03573824-タフピッチ銅50.1~75.0100.1~125.020.0~23.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3909:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

銅プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする