【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ24.0~26.9mm

【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ24.0~26.9mm - ノーブランド
(1件のレビュー)

一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています

用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※厚さ、幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
全150種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
150種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
厚さ公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03574838-タフピッチ銅20.0~25.020.0~25.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03574847-タフピッチ銅20.0~25.025.1~50.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03574856-タフピッチ銅20.0~25.050.1~75.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03574865-タフピッチ銅20.0~25.075.1~100.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03574874-タフピッチ銅20.0~25.0100.1~125.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03574883-タフピッチ銅20.0~25.0125.1~150.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03574892-タフピッチ銅20.0~25.0150.1~175.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03574908-タフピッチ銅20.0~25.0175.1~200.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03574917-タフピッチ銅20.0~25.0200.1~225.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03574926-タフピッチ銅20.0~25.0225.1~250.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03574935-タフピッチ銅20.0~25.0250.1~275.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03574944-タフピッチ銅20.0~25.0275.1~300.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03574953-タフピッチ銅20.0~25.0300.1~325.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03574962-タフピッチ銅20.0~25.0325.1~350.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03574978-タフピッチ銅20.0~25.0350.1~375.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03574987-タフピッチ銅20.0~25.0375.1~400.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03574996-タフピッチ銅20.0~25.0400.1~425.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03575005-タフピッチ銅20.0~25.0425.1~450.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03575014-タフピッチ銅20.0~25.0450.1~475.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03575023-タフピッチ銅20.0~25.0475.1~500.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03575032-タフピッチ銅20.0~25.0500.1~525.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03575048-タフピッチ銅20.0~25.0525.1~550.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03575057-タフピッチ銅20.0~25.0550.1~575.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03575066-タフピッチ銅20.0~25.0575.1~600.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03575075-タフピッチ銅25.1~50.025.1~50.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03575084-タフピッチ銅25.1~50.050.1~75.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03575093-タフピッチ銅25.1~50.075.1~100.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03575102-タフピッチ銅25.1~50.0100.1~125.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03575118-タフピッチ銅25.1~50.0125.1~150.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03575127-タフピッチ銅25.1~50.0150.1~175.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03575136-タフピッチ銅25.1~50.0175.1~200.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03575145-タフピッチ銅25.1~50.0200.1~225.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03575154-タフピッチ銅25.1~50.0225.1~250.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03575163-タフピッチ銅25.1~50.0250.1~275.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03575172-タフピッチ銅25.1~50.0275.1~300.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03575188-タフピッチ銅25.1~50.0300.1~325.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03575197-タフピッチ銅25.1~50.0325.1~350.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03575206-タフピッチ銅25.1~50.0350.1~375.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03575215-タフピッチ銅25.1~50.0375.1~400.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03575224-タフピッチ銅25.1~50.0400.1~425.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03575233-タフピッチ銅25.1~50.0425.1~450.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03575242-タフピッチ銅25.1~50.0450.1~475.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03575258-タフピッチ銅25.1~50.0475.1~500.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03575267-タフピッチ銅25.1~50.0500.1~525.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
22,880
25,168(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03575276-タフピッチ銅25.1~50.0525.1~550.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03575285-タフピッチ銅25.1~50.0550.1~575.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03575294-タフピッチ銅25.1~50.0575.1~600.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03575303-タフピッチ銅50.1~75.050.1~75.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03575312-タフピッチ銅50.1~75.075.1~100.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03575328-タフピッチ銅50.1~75.0100.1~125.024.0~26.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-16
用途: ランダウ反磁性の展示
学校法人東京理科大学教育・研究機関

オープンキャンパスで誘導磁場によるランダウ反磁性の展示を行うために、100*100*26.9の銅ブロックを購入しました。表面磁化の強いネオジム磁石を振り子にして直上で振らせると、急激に制動がかかったり、振り子を静止させておいて銅ブロックの方を水平移動させると、磁石が一瞬銅ブロックに付いていこうとするレンツの法則による効果が観測できます。磁石の表面磁化が十分大きければ、銅ブロックに磁石を落とした際の急制動により、ふわっと着地する様子も観測でき、様々な磁性の展示で高校生の興味を惹いていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2704:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

銅プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする