【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ27.0~29.9mm

【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ27.0~29.9mm - ノーブランド

一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています

用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※厚さ、幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
126件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
厚さ公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03576335-タフピッチ銅27.0~50.025.1~50.027.0~29.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,988
5,487(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03576344-タフピッチ銅27.0~50.050.1~75.027.0~29.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
5,688
6,257(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03576353-タフピッチ銅27.0~50.075.1~100.027.0~29.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03576362-タフピッチ銅27.0~50.0100.1~125.027.0~29.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
7,988
8,787(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03576378-タフピッチ銅27.0~50.0125.1~150.027.0~29.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03576387-タフピッチ銅27.0~50.0150.1~175.027.0~29.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
10,880
11,968(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03576396-タフピッチ銅27.0~50.0175.1~200.027.0~29.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
11,880
13,068(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03576405-タフピッチ銅27.0~50.0200.1~225.027.0~29.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
12,880
14,168(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03576414-タフピッチ銅27.0~50.0225.1~250.027.0~29.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
13,880
15,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03576423-タフピッチ銅27.0~50.0250.1~275.027.0~29.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
14,880
16,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03576432-タフピッチ銅27.0~50.0275.1~300.027.0~29.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
15,880
17,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03576448-タフピッチ銅27.0~50.0300.1~325.027.0~29.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03576457-タフピッチ銅27.0~50.0325.1~350.027.0~29.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03576466-タフピッチ銅27.0~50.0350.1~375.027.0~29.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03576475-タフピッチ銅27.0~50.0375.1~400.027.0~29.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03576484-タフピッチ銅27.0~50.0400.1~425.027.0~29.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
21,880
24,068(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03576493-タフピッチ銅27.0~50.0425.1~450.027.0~29.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
22,880
25,168(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03576502-タフピッチ銅27.0~50.0450.1~475.027.0~29.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
23,880
26,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03576518-タフピッチ銅27.0~50.0475.1~500.027.0~29.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
24,880
27,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03576527-タフピッチ銅27.0~50.0500.1~525.027.0~29.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
26,880
29,568(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03576536-タフピッチ銅27.0~50.0525.1~550.027.0~29.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
27,880
30,668(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03576545-タフピッチ銅27.0~50.0550.1~575.027.0~29.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
28,880
31,768(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03576554-タフピッチ銅27.0~50.0575.1~600.027.0~29.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
29,880
32,868(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03576563-タフピッチ銅50.1~75.050.1~75.027.0~29.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03576572-タフピッチ銅50.1~75.075.1~100.027.0~29.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
8,988
9,887(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03576588-タフピッチ銅50.1~75.0100.1~125.027.0~29.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
10,880
11,968(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03576597-タフピッチ銅50.1~75.0125.1~150.027.0~29.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
12,880
14,168(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03576606-タフピッチ銅50.1~75.0150.1~175.027.0~29.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03576615-タフピッチ銅50.1~75.0175.1~200.027.0~29.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
15,880
17,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03576624-タフピッチ銅50.1~75.0200.1~225.027.0~29.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
17,880
19,668(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03576633-タフピッチ銅50.1~75.0225.1~250.027.0~29.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
18,880
20,768(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03576642-タフピッチ銅50.1~75.0250.1~275.027.0~29.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
20,880
22,968(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03576658-タフピッチ銅50.1~75.0275.1~300.027.0~29.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03576667-タフピッチ銅50.1~75.0300.1~325.027.0~29.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
23,880
26,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03576676-タフピッチ銅50.1~75.0325.1~350.027.0~29.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
25,880
28,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03576685-タフピッチ銅50.1~75.0350.1~375.027.0~29.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03576694-タフピッチ銅50.1~75.0375.1~400.027.0~29.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
28,880
31,768(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03576703-タフピッチ銅50.1~75.0400.1~425.027.0~29.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03576712-タフピッチ銅50.1~75.0425.1~450.027.0~29.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03576728-タフピッチ銅50.1~75.0450.1~475.027.0~29.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
33,880
37,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03576737-タフピッチ銅50.1~75.0475.1~500.027.0~29.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
35,880
39,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03576746-タフピッチ銅50.1~75.0500.1~525.027.0~29.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
37,880
41,668(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03576755-タフピッチ銅50.1~75.0525.1~550.027.0~29.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
38,880
42,768(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03576764-タフピッチ銅50.1~75.0550.1~575.027.0~29.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03576773-タフピッチ銅50.1~75.0575.1~600.027.0~29.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03576782-タフピッチ銅75.1~100.075.1~100.027.0~29.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
11,880
13,068(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03576798-タフピッチ銅75.1~100.0100.1~125.027.0~29.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
13,880
15,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03576807-タフピッチ銅75.1~100.0125.1~150.027.0~29.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
15,880
17,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03576816-タフピッチ銅75.1~100.0150.1~175.027.0~29.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
17,880
19,668(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03576825-タフピッチ銅75.1~100.0175.1~200.027.0~29.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
19,880
21,868(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3628:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

銅プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする