【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ30.1~31.0mm

【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ30.1~31.0mm - ノーブランド

一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています

用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※厚さ、幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
126件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
厚さ公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03577595-タフピッチ銅30.0~50.030.0~50.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03577604-タフピッチ銅30.0~50.050.1~75.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03577613-タフピッチ銅30.0~50.075.1~100.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03577622-タフピッチ銅30.0~50.0100.1~125.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03577638-タフピッチ銅30.0~50.0125.1~150.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03577647-タフピッチ銅30.0~50.0150.1~175.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03577656-タフピッチ銅30.0~50.0175.1~200.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03577665-タフピッチ銅30.0~50.0200.1~225.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03577674-タフピッチ銅30.0~50.0225.1~250.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03577683-タフピッチ銅30.0~50.0250.1~275.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03577692-タフピッチ銅30.0~50.0275.1~300.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03577708-タフピッチ銅30.0~50.0300.1~325.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03577717-タフピッチ銅30.0~50.0325.1~350.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03577726-タフピッチ銅30.0~50.0350.1~375.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03577735-タフピッチ銅30.0~50.0375.1~400.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03577744-タフピッチ銅30.0~50.0400.1~425.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03577753-タフピッチ銅30.0~50.0425.1~450.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03577762-タフピッチ銅30.0~50.0450.1~475.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03577778-タフピッチ銅30.0~50.0475.1~500.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03577787-タフピッチ銅30.0~50.0500.1~525.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03577796-タフピッチ銅30.0~50.0525.1~550.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03577805-タフピッチ銅30.0~50.0550.1~575.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03577814-タフピッチ銅30.0~50.0575.1~600.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03577823-タフピッチ銅50.1~75.050.1~75.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03577832-タフピッチ銅50.1~75.075.1~100.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03577848-タフピッチ銅50.1~75.0100.1~125.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03577857-タフピッチ銅50.1~75.0125.1~150.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03577866-タフピッチ銅50.1~75.0150.1~175.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03577875-タフピッチ銅50.1~75.0175.1~200.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03577884-タフピッチ銅50.1~75.0200.1~225.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03577893-タフピッチ銅50.1~75.0225.1~250.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03577902-タフピッチ銅50.1~75.0250.1~275.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03577918-タフピッチ銅50.1~75.0275.1~300.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03577927-タフピッチ銅50.1~75.0300.1~325.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03577936-タフピッチ銅50.1~75.0325.1~350.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03577945-タフピッチ銅50.1~75.0350.1~375.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03577954-タフピッチ銅50.1~75.0375.1~400.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03577963-タフピッチ銅50.1~75.0400.1~425.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03577972-タフピッチ銅50.1~75.0425.1~450.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03577988-タフピッチ銅50.1~75.0450.1~475.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03577997-タフピッチ銅50.1~75.0475.1~500.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03578006-タフピッチ銅50.1~75.0500.1~525.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03578015-タフピッチ銅50.1~75.0525.1~550.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03578024-タフピッチ銅50.1~75.0550.1~575.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03578033-タフピッチ銅50.1~75.0575.1~600.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03578042-タフピッチ銅75.1~100.075.1~100.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03578058-タフピッチ銅75.1~100.0100.1~125.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03578067-タフピッチ銅75.1~100.0125.1~150.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03578076-タフピッチ銅75.1~100.0150.1~175.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03578085-タフピッチ銅75.1~100.0175.1~200.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3918:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

銅プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする