曜日別特売

【オーダー】無酸素銅(6F) フリープレート 厚さ3.0~5.9mm

【オーダー】無酸素銅(6F) フリープレート 厚さ3.0~5.9mm - ノーブランド
(1件のレビュー)

電気・熱の伝導性・展延性に優れ、溶接性・耐食性・耐候性がよい。還元性の雰囲気中で高温で加熱しても水素ゼイ化を起こすおそれがない。

用途電気用・化学工業用等に使用される。タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※厚さ、幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
全21種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
厚さ公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03578855-無酸素銅10.0~25.010.0~25.03.0~5.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03578864-無酸素銅10.0~25.025.1~50.03.0~5.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03578873-無酸素銅10.0~25.050.1~75.03.0~5.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03578882-無酸素銅10.0~25.075.1~100.03.0~5.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03578898-無酸素銅10.0~25.0100.1~125.03.0~5.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03578907-無酸素銅10.0~25.0125.1~150.03.0~5.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03578916-無酸素銅25.1~50.025.1~50.03.0~5.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03578925-無酸素銅25.1~50.050.1~75.03.0~5.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03578934-無酸素銅25.1~50.075.1~100.03.0~5.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03578943-無酸素銅25.1~50.0100.1~125.03.0~5.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03578952-無酸素銅25.1~50.0125.1~150.03.0~5.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03578968-無酸素銅50.1~75.050.1~75.03.0~5.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03578977-無酸素銅50.1~75.075.1~100.03.0~5.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03578986-無酸素銅50.1~75.0100.1~125.03.0~5.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03578995-無酸素銅50.1~75.0125.1~150.03.0~5.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579004-無酸素銅75.1~100.075.1~100.03.0~5.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579013-無酸素銅75.1~100.0100.1~125.03.0~5.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579022-無酸素銅75.1~100.0125.1~150.03.0~5.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579038-無酸素銅100.1~125.0100.1~125.03.0~5.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579047-無酸素銅100.1~125.0125.1~150.03.0~5.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579056-無酸素銅125.1~150.0125.1~150.03.0~5.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03578882
2020-10-16
用途: 自動車部品として
自動車・二輪車・自転車関連業

最近の車は充電制御車が多く、特に自分の車はマイナスのターミナル部分付近に電流値を測定する箇所があり、そこにプレート類が必要になった。そこで奮発し、結構な値段がするが電気を通しやすく・腐食に強い「無酸素銅」を選定。なかなか良い仕事をしてくれています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3455:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

銅プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする