ノーブランド
【オーダー】無酸素銅(6F) フリープレート 厚さ6.0~7.9mm
電気・熱の伝導性・展延性に優れ、溶接性・耐食性・耐候性がよい。還元性の雰囲気中で高温で加熱しても水素ゼイ化を起こすおそれがない。
用途
電気用・化学工業用等に使用される。
タイプ
プレート
公差(mm)
±0.05
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※厚さ、幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
57
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
厚さ公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03579065
-
無酸素銅
10.0~25.0
10.0~25.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579074
-
無酸素銅
10.0~25.0
25.1~50.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579083
-
無酸素銅
10.0~25.0
50.1~75.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579092
-
無酸素銅
10.0~25.0
75.1~100.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579108
-
無酸素銅
10.0~25.0
100.1~125.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579117
-
無酸素銅
10.0~25.0
125.1~150.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579126
-
無酸素銅
10.0~25.0
150.1~175.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,588
¥
3,947
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579135
-
無酸素銅
10.0~25.0
175.1~200.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579144
-
無酸素銅
10.0~25.0
200.1~225.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579153
-
無酸素銅
10.0~25.0
225.1~250.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579162
-
無酸素銅
10.0~25.0
250.1~275.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,788
¥
5,267
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579178
-
無酸素銅
10.0~25.0
275.1~300.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579187
-
無酸素銅
25.1~50.0
25.1~50.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579196
-
無酸素銅
25.1~50.0
50.1~75.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579205
-
無酸素銅
25.1~50.0
75.1~100.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579214
-
無酸素銅
25.1~50.0
100.1~125.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579223
-
無酸素銅
25.1~50.0
125.1~150.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579232
-
無酸素銅
25.1~50.0
150.1~175.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579248
-
無酸素銅
25.1~50.0
175.1~200.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579257
-
無酸素銅
25.1~50.0
200.1~225.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579266
-
無酸素銅
25.1~50.0
225.1~250.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,988
¥
7,687
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579275
-
無酸素銅
25.1~50.0
250.1~275.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,588
¥
8,347
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579284
-
無酸素銅
25.1~50.0
275.1~300.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579293
-
無酸素銅
50.1~75.0
50.1~75.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579302
-
無酸素銅
50.1~75.0
75.1~100.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579318
-
無酸素銅
50.1~75.0
100.1~125.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579327
-
無酸素銅
50.1~75.0
125.1~150.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579336
-
無酸素銅
50.1~75.0
150.1~175.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579345
-
無酸素銅
50.1~75.0
175.1~200.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,888
¥
7,577
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579354
-
無酸素銅
50.1~75.0
200.1~225.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,588
¥
8,347
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579363
-
無酸素銅
50.1~75.0
225.1~250.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579372
-
無酸素銅
50.1~75.0
250.1~275.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,988
¥
9,887
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579388
-
無酸素銅
50.1~75.0
275.1~300.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,588
¥
10,547
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579397
-
無酸素銅
75.1~100.0
75.1~100.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579406
-
無酸素銅
75.1~100.0
100.1~125.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579415
-
無酸素銅
75.1~100.0
125.1~150.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579424
-
無酸素銅
75.1~100.0
150.1~175.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,788
¥
8,567
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579433
-
無酸素銅
75.1~100.0
175.1~200.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579442
-
無酸素銅
75.1~100.0
200.1~225.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,588
¥
10,547
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579458
-
無酸素銅
75.1~100.0
225.1~250.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579467
-
無酸素銅
75.1~100.0
250.1~275.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,880
¥
13,068
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579476
-
無酸素銅
75.1~100.0
275.1~300.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579485
-
無酸素銅
100.1~125.0
100.1~125.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579494
-
無酸素銅
100.1~125.0
125.1~150.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579503
-
無酸素銅
100.1~125.0
150.1~175.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579512
-
無酸素銅
100.1~125.0
175.1~200.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579528
-
無酸素銅
100.1~125.0
200.1~225.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,880
¥
13,068
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579537
-
無酸素銅
100.1~125.0
225.1~250.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579546
-
無酸素銅
100.1~125.0
250.1~275.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
13,880
¥
15,268
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579555
-
無酸素銅
100.1~125.0
275.1~300.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ