ノーブランド
【オーダー】無酸素銅(6F) フリープレート 厚さ8.0~9.0mm
電気・熱の伝導性・展延性に優れ、溶接性・耐食性・耐候性がよい。還元性の雰囲気中で高温で加熱しても水素ゼイ化を起こすおそれがない。
用途
電気用・化学工業用等に使用される。
タイプ
プレート
公差(mm)
±0.05
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※厚さ、幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
厚さ公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03579634
-
無酸素銅
10.0~25.0
10.0~25.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579643
-
無酸素銅
10.0~25.0
25.1~50.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579652
-
無酸素銅
10.0~25.0
50.1~75.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579668
-
無酸素銅
10.0~25.0
75.1~100.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579677
-
無酸素銅
10.0~25.0
100.1~125.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579686
-
無酸素銅
10.0~25.0
125.1~150.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579695
-
無酸素銅
10.0~25.0
150.1~175.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579704
-
無酸素銅
10.0~25.0
175.1~200.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579713
-
無酸素銅
10.0~25.0
200.1~225.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579722
-
無酸素銅
10.0~25.0
225.1~250.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579738
-
無酸素銅
10.0~25.0
250.1~275.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579747
-
無酸素銅
10.0~25.0
275.1~300.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579756
-
無酸素銅
10.0~25.0
300.1~325.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579765
-
無酸素銅
10.0~25.0
325.1~350.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579774
-
無酸素銅
10.0~25.0
350.1~375.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579783
-
無酸素銅
10.0~25.0
375.1~400.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579792
-
無酸素銅
10.0~25.0
400.1~425.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579808
-
無酸素銅
10.0~25.0
425.1~450.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579817
-
無酸素銅
10.0~25.0
450.1~475.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579826
-
無酸素銅
10.0~25.0
475.1~500.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579835
-
無酸素銅
10.0~25.0
500.1~525.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579844
-
無酸素銅
10.0~25.0
525.1~550.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,788
¥
8,567
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579853
-
無酸素銅
10.0~25.0
550.1~575.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579862
-
無酸素銅
10.0~25.0
575.1~600.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579878
-
無酸素銅
25.1~50.0
25.1~50.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579887
-
無酸素銅
25.1~50.0
50.1~75.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579896
-
無酸素銅
25.1~50.0
75.1~100.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579905
-
無酸素銅
25.1~50.0
100.1~125.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579914
-
無酸素銅
25.1~50.0
125.1~150.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579923
-
無酸素銅
25.1~50.0
150.1~175.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579932
-
無酸素銅
25.1~50.0
175.1~200.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579948
-
無酸素銅
25.1~50.0
200.1~225.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579957
-
無酸素銅
25.1~50.0
225.1~250.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579966
-
無酸素銅
25.1~50.0
250.1~275.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579975
-
無酸素銅
25.1~50.0
275.1~300.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579984
-
無酸素銅
25.1~50.0
300.1~325.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03579993
-
無酸素銅
25.1~50.0
325.1~350.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03580002
-
無酸素銅
25.1~50.0
350.1~375.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03580018
-
無酸素銅
25.1~50.0
375.1~400.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03580027
-
無酸素銅
25.1~50.0
400.1~425.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03580036
-
無酸素銅
25.1~50.0
425.1~450.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03580045
-
無酸素銅
25.1~50.0
450.1~475.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03580054
-
無酸素銅
25.1~50.0
475.1~500.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03580063
-
無酸素銅
25.1~50.0
500.1~525.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03580072
-
無酸素銅
25.1~50.0
525.1~550.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03580088
-
無酸素銅
25.1~50.0
550.1~575.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03580097
-
無酸素銅
25.1~50.0
575.1~600.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03580106
-
無酸素銅
50.1~75.0
50.1~75.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03580115
-
無酸素銅
50.1~75.0
75.1~100.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03580124
-
無酸素銅
50.1~75.0
100.1~125.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ