曜日別特売

ソリッドダイス D

ソリッドダイス D - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス D - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス D - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス D - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス D - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス D - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス D - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス D - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
(5件のレビュー)
内容量1個
注意
※裏面からは使用できません。印字側が表面になります
1242件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
材質
厚さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76683243D 2 3/32SM56 (20)SM(ミシン用ねじ)ハイス720
11,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
27586826D 2 1/4-28UNF (25)UNFハイス925
9,290
4,798
5,278(税込)
当日出荷
27587115D 2 1'W8 (50)Wハイス1650
20,300
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
27586948D 2 M10X0.5 (25)Mハイス925
12,600
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
76683539D LH 2 3/16W24 (20)W(ウィットねじ)ハイス720
11,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
76683356D LH 2 1/4-20UNC (25)UNC(ユニファイ並目ねじ)ハイス925
14,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
27586878D LH 2 M10X1.5 (25)Mハイス925
12,200
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
76684013D LH PF1/8-28 (38)G・PF(管用平行ねじ)ハイス1338
15,400
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
76684074D LH PT1/8-28 (38)PT(管用テーパねじ)ハイス1338
22,300
15,980
17,578(税込)
当日出荷
76683636D NPSM1/16-27 (38)NPSM(アメリカ管用平行ねじ)ハイス1338
12,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
76683715D NPT1/16-27 (38)NPT(アメリカ管用テーパねじ)ハイス1338
17,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
76683794D NPTF1/16-27 (38)NPTF(アメリカドライシール管用テーパねじ)ハイス1338
19,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
76683873D PF1/16-28 (25)G・PF(管用平行ねじ)ハイス925
9,820
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
60827147D-1/2W12-38Wハイス1338
12,500
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
60827217D-4M0.75-20Mハイス720
7,120
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
60827978D-10-32UNF-20UNFハイス720
7,720
4,598
5,058(税込)
当日出荷
60827892D-LH-M10X1.5-38Mハイス1338
16,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
76683259D 2 1/8SM40 (20)SM(ミシン用ねじ)ハイス720
8,730
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
27586835D 2 3/4-16UNF (50)UNFハイス1650
20,300
10,980
12,078(税込)
当日出荷
27587124D 2 3/4W10 (50)Wハイス1650
20,300
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
27586957D 2 M10X1.5 (50)Mハイス1650
17,700
9,098
10,008(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
76683365D LH 2 1/4-28UNF (25)UNF(ユニファイ細目ねじ)ハイス925
14,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
76683548D LH 2 5/16W18 (25)W(ウィットねじ)ハイス925
14,000
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
27586887D LH 2 M16X2 (50)Mハイス1650
26,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
76684029D LH PF1/4-19 (38)G・PF(管用平行ねじ)ハイス1338
15,400
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
76684083D LH PT1/4-19 (38)PT(管用テーパねじ)ハイス1338
22,300
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
76683645D NPSM1/8-27 (38)NPSM(アメリカ管用平行ねじ)ハイス1338
12,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
76683724D NPT1/8-27 (38)NPT(アメリカ管用テーパねじ)ハイス1338
17,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
76683803D NPTF1/8-27 (38)NPTF(アメリカドライシール管用テーパねじ)ハイス1338
19,400
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
76683889D PF1/8-28 (25)G・PF(管用平行ねじ)ハイス925
9,820
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
60827156D-1/4W20-20Wハイス720
7,720
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
60827987D-1/2-13UNC-38UNCハイス1338
12,500
7,198
7,918(税込)
当日出荷
60827908D-LH-M12X1.75-38Mハイス1338
16,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
60827226D-M1.2X0.25-16Mハイス516
10,100
6,098
6,708(税込)
当日出荷
76683268D 2 1/8SM44 (20)SM(ミシン用ねじ)ハイス720
8,730
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
27586844D 2 3/8-16UNC (25)UNCハイス925
9,290
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
27587133D 2 3/8W16 (25)Wハイス925
9,290
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
27586966D 2 M17X1 (50)Mハイス1650
24,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
76683374D LH 2 5/16-18UNC (25)UNC(ユニファイ並目ねじ)ハイス925
14,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
76683557D LH 2 3/8W16 (25)W(ウィットねじ)ハイス925
14,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
27586896D LH 2 M20X2.5 (50)Mハイス1650
26,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
76684038D LH PF3/8-19 (50)G・PF(管用平行ねじ)ハイス1650
25,100
17,980
19,778(税込)
当日出荷
76684099D LH PT3/8-19 (50)PT(管用テーパねじ)ハイス1650
35,600
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
76683654D NPSM1/4-18 (38)NPSM(アメリカ管用平行ねじ)ハイス1338
12,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
76683733D NPT1/4-18 (38)NPT(アメリカ管用テーパねじ)ハイス1338
17,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
76683819D NPTF1/4-18 (38)NPTF(アメリカドライシール管用テーパねじ)ハイス1338
19,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
76683898D PF1/8-28 (38)G・PF(管用平行ねじ)ハイス1338
10,300
5,798
6,378(税込)
当日出荷
60827165D-1/8W40-20Wハイス720
7,720
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
60827996D-1/2-20UNF-38UNFハイス1338
12,500
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
60827917D-LH-M16X2-38Mハイス1338
16,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60828005
2022-11-08
用途: 望遠鏡のカメラ取り付け用ねじ切り
製造業

インチタップやダイスは、日曜大工店には無いんで助かったよ。

対象商品 : 18815003
2022-05-17
用途: ネジパーツのメンテナンス
サービス業

HWS 45カートリッジの規格がM9 0.5で、こちらが適合します。
ネジの締まりが悪くなったり、洗浄中に山を潰してしまった時に、これで山を切り直して復活させることができました。

対象商品 : 18813944
2022-03-07
用途: ねじ切り。
森鋲螺製作所

4ヶ月待ちの連絡あり。
キャンセルをよぎなくされた。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

対象商品 : 18813883
2016-10-31
用途: ダイス加工
製造業

チタンなど加工しましたが問題なく使用できました。ヤマワ製で安心です。

対象商品 : 18814285
2016-04-11
用途: シャフトネジ切

切れ味は最高です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする