ノーブランド
【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ3.0~5.9mm
銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途
配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等
タイプ
プレート
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※厚さ、幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
厚さ公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03581436
-
真鍮
10.0~25.0
10.0~25.0
3.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03581445
-
真鍮
10.0~25.0
25.1~50.0
3.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03581454
-
真鍮
10.0~25.0
50.1~75.0
3.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03581463
-
真鍮
10.0~25.0
75.1~100.0
3.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03581472
-
真鍮
10.0~25.0
100.1~125.0
3.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03581488
-
真鍮
10.0~25.0
125.1~150.0
3.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03581497
-
真鍮
25.1~50.0
25.1~50.0
3.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03581506
-
真鍮
25.1~50.0
50.1~75.0
3.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03581515
-
真鍮
25.1~50.0
75.1~100.0
3.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03581524
-
真鍮
25.1~50.0
100.1~125.0
3.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03581533
-
真鍮
25.1~50.0
125.1~150.0
3.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03581542
-
真鍮
50.1~75.0
50.1~75.0
3.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03581558
-
真鍮
50.1~75.0
75.1~100.0
3.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03581567
-
真鍮
50.1~75.0
100.1~125.0
3.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03581576
-
真鍮
50.1~75.0
125.1~150.0
3.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03581585
-
真鍮
75.1~100.0
75.1~100.0
3.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03581594
-
真鍮
75.1~100.0
100.1~125.0
3.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03581603
-
真鍮
75.1~100.0
125.1~150.0
3.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03581612
-
真鍮
100.1~125.0
100.1~125.0
3.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03581628
-
真鍮
100.1~125.0
125.1~150.0
3.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03581637
-
真鍮
125.1~150.0
125.1~150.0
3.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください