ノーブランド
【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ6.0~7.9mm
銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途
配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等
タイプ
プレート
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※厚さ、幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
57
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
厚さ公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03581646
-
真鍮
10.0~25.0
10.0~25.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03581655
-
真鍮
10.0~25.0
25.1~50.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03581664
-
真鍮
10.0~25.0
50.1~75.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03581673
-
真鍮
10.0~25.0
75.1~100.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03581682
-
真鍮
10.0~25.0
100.1~125.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03581698
-
真鍮
10.0~25.0
125.1~150.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,388
¥
3,727
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03581707
-
真鍮
10.0~25.0
150.1~175.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,788
¥
4,167
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03581716
-
真鍮
10.0~25.0
175.1~200.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03581725
-
真鍮
10.0~25.0
200.1~225.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,288
¥
4,717
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03581734
-
真鍮
10.0~25.0
225.1~250.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03581743
-
真鍮
10.0~25.0
250.1~275.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,788
¥
5,267
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03581752
-
真鍮
10.0~25.0
275.1~300.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03581768
-
真鍮
25.1~50.0
25.1~50.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03581777
-
真鍮
25.1~50.0
50.1~75.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03581786
-
真鍮
25.1~50.0
75.1~100.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03581795
-
真鍮
25.1~50.0
100.1~125.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,788
¥
4,167
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03581804
-
真鍮
25.1~50.0
125.1~150.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03581813
-
真鍮
25.1~50.0
150.1~175.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,988
¥
5,487
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03581822
-
真鍮
25.1~50.0
175.1~200.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,388
¥
5,927
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03581838
-
真鍮
25.1~50.0
200.1~225.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03581847
-
真鍮
25.1~50.0
225.1~250.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,688
¥
7,357
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03581856
-
真鍮
25.1~50.0
250.1~275.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03581865
-
真鍮
25.1~50.0
275.1~300.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,588
¥
8,347
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03581874
-
真鍮
50.1~75.0
50.1~75.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03581883
-
真鍮
50.1~75.0
75.1~100.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03581892
-
真鍮
50.1~75.0
100.1~125.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,688
¥
5,157
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03581908
-
真鍮
50.1~75.0
125.1~150.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03581917
-
真鍮
50.1~75.0
150.1~175.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,888
¥
6,477
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03581926
-
真鍮
50.1~75.0
175.1~200.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03581935
-
真鍮
50.1~75.0
200.1~225.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03581944
-
真鍮
50.1~75.0
225.1~250.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,588
¥
8,347
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03581953
-
真鍮
50.1~75.0
250.1~275.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03581962
-
真鍮
50.1~75.0
275.1~300.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03581978
-
真鍮
75.1~100.0
75.1~100.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,788
¥
5,267
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03581987
-
真鍮
75.1~100.0
100.1~125.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,388
¥
5,927
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03581996
-
真鍮
75.1~100.0
125.1~150.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582005
-
真鍮
75.1~100.0
150.1~175.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582014
-
真鍮
75.1~100.0
175.1~200.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,888
¥
8,677
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582023
-
真鍮
75.1~100.0
200.1~225.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582032
-
真鍮
75.1~100.0
225.1~250.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582048
-
真鍮
75.1~100.0
250.1~275.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582057
-
真鍮
75.1~100.0
275.1~300.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582066
-
真鍮
100.1~125.0
100.1~125.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582075
-
真鍮
100.1~125.0
125.1~150.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582084
-
真鍮
100.1~125.0
150.1~175.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,488
¥
9,337
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582093
-
真鍮
100.1~125.0
175.1~200.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582102
-
真鍮
100.1~125.0
200.1~225.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582118
-
真鍮
100.1~125.0
225.1~250.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,880
¥
13,068
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582127
-
真鍮
100.1~125.0
250.1~275.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582136
-
真鍮
100.1~125.0
275.1~300.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
13,880
¥
15,268
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ