曜日別特売

【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ8.0~9.9mm

【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ8.0~9.9mm - ノーブランド

銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。

用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等タイププレートサービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※厚さ、幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
全150種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
150種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
厚さ公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03582215-真鍮10.0~25.010.0~25.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582224-真鍮10.0~25.025.1~50.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582233-真鍮10.0~25.050.1~75.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582242-真鍮10.0~25.075.1~100.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582258-真鍮10.0~25.0100.1~125.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582267-真鍮10.0~25.0125.1~150.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582276-真鍮10.0~25.0150.1~175.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582285-真鍮10.0~25.0175.1~200.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582294-真鍮10.0~25.0200.1~225.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582303-真鍮10.0~25.0225.1~250.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582312-真鍮10.0~25.0250.1~275.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582328-真鍮10.0~25.0275.1~300.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582337-真鍮10.0~25.0300.1~325.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582346-真鍮10.0~25.0325.1~350.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582355-真鍮10.0~25.0350.1~375.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582364-真鍮10.0~25.0375.1~400.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582373-真鍮10.0~25.0400.1~425.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582382-真鍮10.0~25.0425.1~450.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582398-真鍮10.0~25.0450.1~475.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582407-真鍮10.0~25.0475.1~500.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582416-真鍮10.0~25.0500.1~525.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582425-真鍮10.0~25.0525.1~550.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582434-真鍮10.0~25.0550.1~575.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582443-真鍮10.0~25.0575.1~600.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582452-真鍮25.1~50.025.1~50.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582468-真鍮25.1~50.050.1~75.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582477-真鍮25.1~50.075.1~100.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582486-真鍮25.1~50.0100.1~125.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582495-真鍮25.1~50.0125.1~150.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582504-真鍮25.1~50.0150.1~175.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582513-真鍮25.1~50.0175.1~200.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582522-真鍮25.1~50.0200.1~225.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582538-真鍮25.1~50.0225.1~250.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582547-真鍮25.1~50.0250.1~275.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582556-真鍮25.1~50.0275.1~300.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582565-真鍮25.1~50.0300.1~325.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582574-真鍮25.1~50.0325.1~350.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582583-真鍮25.1~50.0350.1~375.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582592-真鍮25.1~50.0375.1~400.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582608-真鍮25.1~50.0400.1~425.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582617-真鍮25.1~50.0425.1~450.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582626-真鍮25.1~50.0450.1~475.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582635-真鍮25.1~50.0475.1~500.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582644-真鍮25.1~50.0500.1~525.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582653-真鍮25.1~50.0525.1~550.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582662-真鍮25.1~50.0550.1~575.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582678-真鍮25.1~50.0575.1~600.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582687-真鍮50.1~75.050.1~75.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582696-真鍮50.1~75.075.1~100.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03582705-真鍮50.1~75.0100.1~125.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3564:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

真鍮プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする