ノーブランド
【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ10.0~13.9mm
銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途
配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等
タイプ
プレート
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※厚さ、幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
全150種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
10.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
100.1~125.0
125.1~150.0
150.1~175.0
175.1~200.0
200.1~225.0
225.1~250.0
250.1~275.0
275.1~300.0
長さ(mm)
選択してください
10.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
100.1~125.0
125.1~150.0
150.1~175.0
175.1~200.0
200.1~225.0
225.1~250.0
250.1~275.0
275.1~300.0
300.1~325.0
325.1~350.0
350.1~375.0
375.1~400.0
400.1~425.0
425.1~450.0
450.1~475.0
475.1~500.0
500.1~525.0
525.1~550.0
550.1~575.0
575.1~600.0
150種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
厚さ公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03583712
-
真鍮
10.0~25.0
10.0~25.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03583728
-
真鍮
10.0~25.0
25.1~50.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03583737
-
真鍮
10.0~25.0
50.1~75.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03583746
-
真鍮
10.0~25.0
75.1~100.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03583755
-
真鍮
10.0~25.0
100.1~125.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03583764
-
真鍮
10.0~25.0
125.1~150.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03583773
-
真鍮
10.0~25.0
150.1~175.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03583782
-
真鍮
10.0~25.0
175.1~200.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03583798
-
真鍮
10.0~25.0
200.1~225.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03583807
-
真鍮
10.0~25.0
225.1~250.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03583816
-
真鍮
10.0~25.0
250.1~275.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03583825
-
真鍮
10.0~25.0
275.1~300.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03583834
-
真鍮
10.0~25.0
300.1~325.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03583843
-
真鍮
10.0~25.0
325.1~350.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03583852
-
真鍮
10.0~25.0
350.1~375.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03583868
-
真鍮
10.0~25.0
375.1~400.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03583877
-
真鍮
10.0~25.0
400.1~425.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,788
¥
7,467
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03583886
-
真鍮
10.0~25.0
425.1~450.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03583895
-
真鍮
10.0~25.0
450.1~475.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03583904
-
真鍮
10.0~25.0
475.1~500.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03583913
-
真鍮
10.0~25.0
500.1~525.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03583922
-
真鍮
10.0~25.0
525.1~550.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03583938
-
真鍮
10.0~25.0
550.1~575.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03583947
-
真鍮
10.0~25.0
575.1~600.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03583956
-
真鍮
25.1~50.0
25.1~50.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03583965
-
真鍮
25.1~50.0
50.1~75.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03583974
-
真鍮
25.1~50.0
75.1~100.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03583983
-
真鍮
25.1~50.0
100.1~125.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03583992
-
真鍮
25.1~50.0
125.1~150.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03584008
-
真鍮
25.1~50.0
150.1~175.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03584017
-
真鍮
25.1~50.0
175.1~200.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03584026
-
真鍮
25.1~50.0
200.1~225.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03584035
-
真鍮
25.1~50.0
225.1~250.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03584044
-
真鍮
25.1~50.0
250.1~275.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03584053
-
真鍮
25.1~50.0
275.1~300.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03584062
-
真鍮
25.1~50.0
300.1~325.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03584078
-
真鍮
25.1~50.0
325.1~350.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03584087
-
真鍮
25.1~50.0
350.1~375.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03584096
-
真鍮
25.1~50.0
375.1~400.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03584105
-
真鍮
25.1~50.0
400.1~425.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03584114
-
真鍮
25.1~50.0
425.1~450.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03584123
-
真鍮
25.1~50.0
450.1~475.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03584132
-
真鍮
25.1~50.0
475.1~500.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03584148
-
真鍮
25.1~50.0
500.1~525.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03584157
-
真鍮
25.1~50.0
525.1~550.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03584166
-
真鍮
25.1~50.0
550.1~575.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03584175
-
真鍮
25.1~50.0
575.1~600.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03584184
-
真鍮
50.1~75.0
50.1~75.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03584193
-
真鍮
50.1~75.0
75.1~100.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03584202
-
真鍮
50.1~75.0
100.1~125.0
10.0~13.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ