ノーブランド
【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ14.0~16.9mm
銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途
配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等
タイプ
プレート
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※厚さ、幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
厚さ公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03585216
-
真鍮
10.0~25.0
10.0~25.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03585225
-
真鍮
10.0~25.0
25.1~50.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03585234
-
真鍮
10.0~25.0
50.1~75.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03585243
-
真鍮
10.0~25.0
75.1~100.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03585252
-
真鍮
10.0~25.0
100.1~125.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03585268
-
真鍮
10.0~25.0
125.1~150.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03585277
-
真鍮
10.0~25.0
150.1~175.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03585286
-
真鍮
10.0~25.0
175.1~200.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03585295
-
真鍮
10.0~25.0
200.1~225.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03585304
-
真鍮
10.0~25.0
225.1~250.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03585313
-
真鍮
10.0~25.0
250.1~275.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03585322
-
真鍮
10.0~25.0
275.1~300.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03585338
-
真鍮
10.0~25.0
300.1~325.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03585347
-
真鍮
10.0~25.0
325.1~350.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03585356
-
真鍮
10.0~25.0
350.1~375.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03585365
-
真鍮
10.0~25.0
375.1~400.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03585374
-
真鍮
10.0~25.0
400.1~425.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03585383
-
真鍮
10.0~25.0
425.1~450.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03585392
-
真鍮
10.0~25.0
450.1~475.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03585408
-
真鍮
10.0~25.0
475.1~500.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03585417
-
真鍮
10.0~25.0
500.1~525.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03585426
-
真鍮
10.0~25.0
525.1~550.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03585435
-
真鍮
10.0~25.0
550.1~575.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03585444
-
真鍮
10.0~25.0
575.1~600.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03585453
-
真鍮
25.1~50.0
25.1~50.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03585462
-
真鍮
25.1~50.0
50.1~75.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03585478
-
真鍮
25.1~50.0
75.1~100.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03585487
-
真鍮
25.1~50.0
100.1~125.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03585496
-
真鍮
25.1~50.0
125.1~150.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03585505
-
真鍮
25.1~50.0
150.1~175.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03585514
-
真鍮
25.1~50.0
175.1~200.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03585523
-
真鍮
25.1~50.0
200.1~225.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03585532
-
真鍮
25.1~50.0
225.1~250.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03585548
-
真鍮
25.1~50.0
250.1~275.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03585557
-
真鍮
25.1~50.0
275.1~300.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03585566
-
真鍮
25.1~50.0
300.1~325.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03585575
-
真鍮
25.1~50.0
325.1~350.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03585584
-
真鍮
25.1~50.0
350.1~375.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03585593
-
真鍮
25.1~50.0
375.1~400.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03585602
-
真鍮
25.1~50.0
400.1~425.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03585618
-
真鍮
25.1~50.0
425.1~450.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03585627
-
真鍮
25.1~50.0
450.1~475.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03585636
-
真鍮
25.1~50.0
475.1~500.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03585645
-
真鍮
25.1~50.0
500.1~525.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03585654
-
真鍮
25.1~50.0
525.1~550.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03585663
-
真鍮
25.1~50.0
550.1~575.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03585672
-
真鍮
25.1~50.0
575.1~600.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03585688
-
真鍮
50.1~75.0
50.1~75.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03585697
-
真鍮
50.1~75.0
75.1~100.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03585706
-
真鍮
50.1~75.0
100.1~125.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ