ノーブランド
【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ24.0~26.9mm
銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途
配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等
タイプ
プレート
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※厚さ、幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
126
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
厚さ公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03589714
-
真鍮
24.0~50.0
25.1~50.0
24.0~26.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03589723
-
真鍮
24.0~50.0
50.1~75.0
24.0~26.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03589732
-
真鍮
24.0~50.0
75.1~100.0
24.0~26.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03589748
-
真鍮
24.0~50.0
100.1~125.0
24.0~26.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03589757
-
真鍮
24.0~50.0
125.1~150.0
24.0~26.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03589766
-
真鍮
24.0~50.0
150.1~175.0
24.0~26.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03589775
-
真鍮
24.0~50.0
175.1~200.0
24.0~26.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03589784
-
真鍮
24.0~50.0
200.1~225.0
24.0~26.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03589793
-
真鍮
24.0~50.0
225.1~250.0
24.0~26.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03589802
-
真鍮
24.0~50.0
250.1~275.0
24.0~26.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03589818
-
真鍮
24.0~50.0
275.1~300.0
24.0~26.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03589827
-
真鍮
24.0~50.0
300.1~325.0
24.0~26.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03589836
-
真鍮
24.0~50.0
325.1~350.0
24.0~26.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03589845
-
真鍮
24.0~50.0
350.1~375.0
24.0~26.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03589854
-
真鍮
24.0~50.0
375.1~400.0
24.0~26.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03589863
-
真鍮
24.0~50.0
400.1~425.0
24.0~26.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03589872
-
真鍮
24.0~50.0
425.1~450.0
24.0~26.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03589888
-
真鍮
24.0~50.0
450.1~475.0
24.0~26.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03589897
-
真鍮
24.0~50.0
475.1~500.0
24.0~26.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03589906
-
真鍮
24.0~50.0
500.1~525.0
24.0~26.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03589915
-
真鍮
24.0~50.0
525.1~550.0
24.0~26.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03589924
-
真鍮
24.0~50.0
550.1~575.0
24.0~26.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03589933
-
真鍮
24.0~50.0
575.1~600.0
24.0~26.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03589942
-
真鍮
50.1~75.0
50.1~75.0
24.0~26.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03589958
-
真鍮
50.1~75.0
75.1~100.0
24.0~26.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03589967
-
真鍮
50.1~75.0
100.1~125.0
24.0~26.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03589976
-
真鍮
50.1~75.0
125.1~150.0
24.0~26.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03589985
-
真鍮
50.1~75.0
150.1~175.0
24.0~26.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03589994
-
真鍮
50.1~75.0
175.1~200.0
24.0~26.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03590003
-
真鍮
50.1~75.0
200.1~225.0
24.0~26.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03590012
-
真鍮
50.1~75.0
225.1~250.0
24.0~26.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03590028
-
真鍮
50.1~75.0
250.1~275.0
24.0~26.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03590037
-
真鍮
50.1~75.0
275.1~300.0
24.0~26.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03590046
-
真鍮
50.1~75.0
300.1~325.0
24.0~26.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03590055
-
真鍮
50.1~75.0
325.1~350.0
24.0~26.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03590064
-
真鍮
50.1~75.0
350.1~375.0
24.0~26.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03590073
-
真鍮
50.1~75.0
375.1~400.0
24.0~26.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03590082
-
真鍮
50.1~75.0
400.1~425.0
24.0~26.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03590098
-
真鍮
50.1~75.0
425.1~450.0
24.0~26.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03590107
-
真鍮
50.1~75.0
450.1~475.0
24.0~26.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03590116
-
真鍮
50.1~75.0
475.1~500.0
24.0~26.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03590125
-
真鍮
50.1~75.0
500.1~525.0
24.0~26.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03590134
-
真鍮
50.1~75.0
525.1~550.0
24.0~26.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03590143
-
真鍮
50.1~75.0
550.1~575.0
24.0~26.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03590152
-
真鍮
50.1~75.0
575.1~600.0
24.0~26.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03590168
-
真鍮
75.1~100.0
75.1~100.0
24.0~26.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03590177
-
真鍮
75.1~100.0
100.1~125.0
24.0~26.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03590186
-
真鍮
75.1~100.0
125.1~150.0
24.0~26.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03590195
-
真鍮
75.1~100.0
150.1~175.0
24.0~26.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03590204
-
真鍮
75.1~100.0
175.1~200.0
24.0~26.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ