ノーブランド
【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ27.0~29.9mm
銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途
配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等
タイプ
プレート
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※厚さ、幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
126
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
厚さ公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03590974
-
真鍮
27.0~50.0
25.1~50.0
27.0~29.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03590983
-
真鍮
27.0~50.0
50.1~75.0
27.0~29.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03590992
-
真鍮
27.0~50.0
75.1~100.0
27.0~29.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03591008
-
真鍮
27.0~50.0
100.1~125.0
27.0~29.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03591017
-
真鍮
27.0~50.0
125.1~150.0
27.0~29.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03591026
-
真鍮
27.0~50.0
150.1~175.0
27.0~29.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03591035
-
真鍮
27.0~50.0
175.1~200.0
27.0~29.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03591044
-
真鍮
27.0~50.0
200.1~225.0
27.0~29.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03591053
-
真鍮
27.0~50.0
225.1~250.0
27.0~29.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03591062
-
真鍮
27.0~50.0
250.1~275.0
27.0~29.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03591078
-
真鍮
27.0~50.0
275.1~300.0
27.0~29.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03591087
-
真鍮
27.0~50.0
300.1~325.0
27.0~29.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03591096
-
真鍮
27.0~50.0
325.1~350.0
27.0~29.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03591105
-
真鍮
27.0~50.0
350.1~375.0
27.0~29.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03591114
-
真鍮
27.0~50.0
375.1~400.0
27.0~29.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03591123
-
真鍮
27.0~50.0
400.1~425.0
27.0~29.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03591132
-
真鍮
27.0~50.0
425.1~450.0
27.0~29.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03591148
-
真鍮
27.0~50.0
450.1~475.0
27.0~29.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03591157
-
真鍮
27.0~50.0
475.1~500.0
27.0~29.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03591166
-
真鍮
27.0~50.0
500.1~525.0
27.0~29.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03591175
-
真鍮
27.0~50.0
525.1~550.0
27.0~29.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03591184
-
真鍮
27.0~50.0
550.1~575.0
27.0~29.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03591193
-
真鍮
27.0~50.0
575.1~600.0
27.0~29.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03591202
-
真鍮
50.1~75.0
50.1~75.0
27.0~29.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03591218
-
真鍮
50.1~75.0
75.1~100.0
27.0~29.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03591227
-
真鍮
50.1~75.0
100.1~125.0
27.0~29.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03591236
-
真鍮
50.1~75.0
125.1~150.0
27.0~29.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03591245
-
真鍮
50.1~75.0
150.1~175.0
27.0~29.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03591254
-
真鍮
50.1~75.0
175.1~200.0
27.0~29.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03591263
-
真鍮
50.1~75.0
200.1~225.0
27.0~29.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03591272
-
真鍮
50.1~75.0
225.1~250.0
27.0~29.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03591288
-
真鍮
50.1~75.0
250.1~275.0
27.0~29.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03591297
-
真鍮
50.1~75.0
275.1~300.0
27.0~29.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03591306
-
真鍮
50.1~75.0
300.1~325.0
27.0~29.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03591315
-
真鍮
50.1~75.0
325.1~350.0
27.0~29.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03591324
-
真鍮
50.1~75.0
350.1~375.0
27.0~29.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03591333
-
真鍮
50.1~75.0
375.1~400.0
27.0~29.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03591342
-
真鍮
50.1~75.0
400.1~425.0
27.0~29.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03591358
-
真鍮
50.1~75.0
425.1~450.0
27.0~29.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03591367
-
真鍮
50.1~75.0
450.1~475.0
27.0~29.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03591376
-
真鍮
50.1~75.0
475.1~500.0
27.0~29.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03591385
-
真鍮
50.1~75.0
500.1~525.0
27.0~29.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03591394
-
真鍮
50.1~75.0
525.1~550.0
27.0~29.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03591403
-
真鍮
50.1~75.0
550.1~575.0
27.0~29.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03591412
-
真鍮
50.1~75.0
575.1~600.0
27.0~29.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03591428
-
真鍮
75.1~100.0
75.1~100.0
27.0~29.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03591437
-
真鍮
75.1~100.0
100.1~125.0
27.0~29.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03591446
-
真鍮
75.1~100.0
125.1~150.0
27.0~29.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03591455
-
真鍮
75.1~100.0
150.1~175.0
27.0~29.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03591464
-
真鍮
75.1~100.0
175.1~200.0
27.0~29.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ