【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ30.1~31.0mm

【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ30.1~31.0mm - ノーブランド

銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。

用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等タイププレートサービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※厚さ、幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
全126種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
126種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
厚さ公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03592234-真鍮30.0~50.030.0~50.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03592243-真鍮30.0~50.050.1~75.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03592252-真鍮30.0~50.075.1~100.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03592268-真鍮30.0~50.0100.1~125.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03592277-真鍮30.0~50.0125.1~150.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03592286-真鍮30.0~50.0150.1~175.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03592295-真鍮30.0~50.0175.1~200.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03592304-真鍮30.0~50.0200.1~225.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03592313-真鍮30.0~50.0225.1~250.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03592322-真鍮30.0~50.0250.1~275.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03592338-真鍮30.0~50.0275.1~300.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03592347-真鍮30.0~50.0300.1~325.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03592356-真鍮30.0~50.0325.1~350.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03592365-真鍮30.0~50.0350.1~375.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03592374-真鍮30.0~50.0375.1~400.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03592383-真鍮30.0~50.0400.1~425.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03592392-真鍮30.0~50.0425.1~450.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03592408-真鍮30.0~50.0450.1~475.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03592417-真鍮30.0~50.0475.1~500.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03592426-真鍮30.0~50.0500.1~525.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03592435-真鍮30.0~50.0525.1~550.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03592444-真鍮30.0~50.0550.1~575.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03592453-真鍮30.0~50.0575.1~600.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03592462-真鍮50.1~75.050.1~75.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03592478-真鍮50.1~75.075.1~100.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03592487-真鍮50.1~75.0100.1~125.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03592496-真鍮50.1~75.0125.1~150.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03592505-真鍮50.1~75.0150.1~175.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03592514-真鍮50.1~75.0175.1~200.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03592523-真鍮50.1~75.0200.1~225.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03592532-真鍮50.1~75.0225.1~250.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03592548-真鍮50.1~75.0250.1~275.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03592557-真鍮50.1~75.0275.1~300.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03592566-真鍮50.1~75.0300.1~325.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03592575-真鍮50.1~75.0325.1~350.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03592584-真鍮50.1~75.0350.1~375.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03592593-真鍮50.1~75.0375.1~400.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03592602-真鍮50.1~75.0400.1~425.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03592618-真鍮50.1~75.0425.1~450.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03592627-真鍮50.1~75.0450.1~475.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03592636-真鍮50.1~75.0475.1~500.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03592645-真鍮50.1~75.0500.1~525.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03592654-真鍮50.1~75.0525.1~550.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03592663-真鍮50.1~75.0550.1~575.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03592672-真鍮50.1~75.0575.1~600.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03592688-真鍮75.1~100.075.1~100.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03592697-真鍮75.1~100.0100.1~125.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03592706-真鍮75.1~100.0125.1~150.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03592715-真鍮75.1~100.0150.1~175.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03592724-真鍮75.1~100.0175.1~200.030.1~31.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3065:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

真鍮プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする