デンカエレクトロン
高電圧用熱収縮チューブ(収縮後肉厚2mm)
材質
クロスリンクポリオレフィン
色
赤茶
使用温度範囲(℃)
-40~125
最低完全収縮温度(℃)
120
内容量
1本
関連資料:
HOSカタログ.pdf(2.64MB)
RoHS2証明書(HOS).pdf(0.12MB)
HOS非含有証明書.pdf(0.07MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
収縮前内径(Φmm)
肉厚T(mm)
収縮後内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03594788
HOS-25
2
25
(収縮後)2
10
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
03594797
HOS-30
2
30
(収縮後)2.3
12
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
03594806
HOS-40
2
40
(収縮後)2
16
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03594815
HOS-50
2
50
(収縮後)2
20
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03594824
HOS-75
2
75
(収縮後)2
30
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03594833
HOS-100
2
100
(収縮後)2
40
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください