曜日別特売

高電圧用熱収縮チューブ(収縮後肉厚3mm)

高電圧用熱収縮チューブ(収縮後肉厚3mm) - デンカエレクトロン高電圧用熱収縮チューブ(収縮後肉厚3mm) - デンカエレクトロン高電圧用熱収縮チューブ(収縮後肉厚3mm) - デンカエレクトロン高電圧用熱収縮チューブ(収縮後肉厚3mm) - デンカエレクトロン高電圧用熱収縮チューブ(収縮後肉厚3mm) - デンカエレクトロン
(1件のレビュー)

こちらの熱収縮チューブは特殊な架橋処理を施したノンハロゲンポリオレフィン製です。
高いトラッキング性、耐アーク性がある熱収縮チューブです。
電流開閉装置や変電所バスバーの絶縁特性強化として、こちらの熱収縮チューブをご使用ください。
バスバー/ブスバー/銅バー用の熱収縮チューブとしてもお使い頂けます。

材質クロスリンクポリオレフィン
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
使用温度範囲(℃)
収縮前内径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03594858HOL-301本10赤茶-40~1253012
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
03594867HOL-301本30赤茶-40~1253012
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
03594876HOL-401本1赤茶-40~1254016
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
03594885HOL-401本10赤茶-40~1254016
オープン
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
03594894HOL-401本15赤茶-40~1254016
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
03594903HOL-501本1赤茶-40~1255020
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
03594842HOL-301本1赤茶-40~1253012
オープン
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
03594912HOL-501本5赤茶-40~1255020
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
03594928HOL-501本15赤茶-40~1255020
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03594937HOL-651本1赤茶-40~1256525
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
03594946HOL-651本5赤茶-40~1256525
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03594955HOL-651本15赤茶-40~1256525
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03594964HOL-751本1赤茶-40~1257530
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
03594973HOL-751本5赤茶-40~1257530
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
03594982HOL-751本15赤茶-40~1257530
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03594998HOL-1001本1赤茶-40~12510035
オープン
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
03595007HOL-1001本5赤茶-40~12510035
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03595016HOL-1001本15赤茶-40~12510035
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70196325HOL-301本(500mm)0.5-40~1203012
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
70196334HOL-401本(500mm)0.5-40~1204016
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
70196343HOL-501本(500mm)0.5-40~1205020
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
70196359HOL-651本(500mm)0.5-40~1206525
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
70196368HOL-751本(500mm)0.5-40~1207530
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
70196377HOL-1001本(500mm)0.5-40~12010040
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03594876
2024-11-30
用途: 中ハンマーの柄に巻きたかった
その他業種

本来の商品的な使用目的は違うとは思いますが…。ジャストサイズで大変満足です。
勤務先の工場内で話題?になり[めっちゃ持ちやすい!俺のもやって!]の要望が多々あり、可能であれば色のバリエーションが欲しいところではあります。
自分の場合、下地(柄)に細ロープで日本刀の握りのような模様を編み込んでからチューブを挿入し加熱仕上げしたので握り具合がいい感じになったのかな~と(^^;

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする