曜日別特売

ノンハロゲンUL熱収縮チューブ

ノンハロゲンUL熱収縮チューブ - デンカエレクトロンノンハロゲンUL熱収縮チューブ - デンカエレクトロンノンハロゲンUL熱収縮チューブ - デンカエレクトロンノンハロゲンUL熱収縮チューブ - デンカエレクトロン
(2件のレビュー)
材質ノンハロゲンポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~105規格UL VW-1 600V (E314714)最低完全収縮温度(℃)100
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
収縮前内径(Φmm)
肉厚T(mm)
収縮後内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03595025SETC-2.0W-101本102(収縮後)0.41
オープン
519
571(税込)
当日出荷
03595034SETC-2.0W1本2002(収縮後)0.41
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
03595095SETC-5.0W-101本105(収縮後)0.522.5
オープン
879
967(税込)
当日出荷
03595104SETC-5.0W1本1005(収縮後)0.522.5
オープン
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
03595043SETC-2.0W1パック(10本)12(収縮後)0.41
オープン
取扱い終了
03595052SETC-2.5W1本102.5(収縮後)0.421.25
オープン
取扱い終了
返品不可
03595068SETC-2.5W1本2002.5(収縮後)0.421.25
オープン
取扱い終了
返品不可
03595077SETC-3.0W-11パック(10本)13(収縮後)0.421.5
オープン
取扱い終了
03595086SETC-4.0W-11パック(10本)14(収縮後)0.442
オープン
取扱い終了
03595113SETC-5.0W1パック(10本)15(収縮後)0.522.5
オープン
取扱い終了
03595122SETC-6.0W-101本106(収縮後)0.543
オープン
取扱い終了
返品不可
03595138SETC-6.0W1本1006(収縮後)0.543
オープン
取扱い終了
返品不可
03595147SETC-6.0W-11パック(10本)16(収縮後)0.543
オープン
取扱い終了
03595156SETC-8.0W-11パック(10本)18(収縮後)0.544
オープン
取扱い終了
03595165SETC-10.0W-11パック(10本)110(収縮後)0.545
オープン
取扱い終了
03595174SETC-12.0W-11パック(10本)112(収縮後)0.566
オープン
取扱い終了
03595183SETC-16.0W-11パック(10本)116(収縮後)0.678
オープン
取扱い終了
03595192SETC-20.0W-11パック(10本)120(収縮後)0.7510
オープン
取扱い終了
03595208SETC-30.0W-11パック(10本)130(収縮後)0.8515
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03595165
2020-10-10
用途: コードの根元の補修
サービス業

コードの付け根などが壊れているのを直すのに使っていますが、普通のドライヤーや工業用のドライヤーですと収縮率が低く、満足いく仕上がりにはなりませんでした。もう少し低温でしっかり収縮してくれるものがあるとありがたいです

対象商品 : 03595122
2017-02-11
用途: 物干しの為のタオルかけに使用
その他業種

タオルかけが鉄で出来ているので、錆びてきて使い物にならないので、そこに、チューブを被せて使用しました。
うまくできて満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする