曜日別特売

高所作業用安全靴 安芸たび2

高所作業用安全靴 安芸たび2 - ノサックス高所作業用安全靴 安芸たび2 - ノサックス

伸縮自在の甲部ベルトが、足首にしっかりフィット。強靭なポリエステル積層構造繊維を靴底全面に使用し、踏み抜防止を徹底強化。ライトな感覚の軽快なアメゴムソールを使用。軽快な底部が、地下足袋の使用感に迫る!内甲、外甲に補強革付!

足幅EEE仕様耐油、耐滑形状ミドルカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)牛クロム革(型押ソフト)+綿布(2重織)材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)1020(25.5cm)機能耐油、耐滑、踏抜き防止材質(先芯)鋼製甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴内容量1足
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03803528AT20723.5
18,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
03803537AT20724
18,500
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
03803546AT20724.5
18,500
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
03803555AT20725
18,500
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
03803564AT20725.5
18,500
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
03803573AT20726
18,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
03803582AT20726.5
18,500
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
03803598AT20727
18,500
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
03803607AT20727.5
18,500
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
03803616AT20728
18,500
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする