曜日別特売

オイルキャッチャー

オイルキャッチャー - カクイ
(2件のレビュー)

すぐれた吸着力。鉱物油、動植物油に対して自重の約30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。
水中混入の油も吸着。油水混合系から水分を吸わず油を選択的に九尺しますので、油水分離槽、側溝等にさいてきです。
吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果を上げることが出来、低コストを実現します。
吸着量をポリプロピレン製の約3~4倍のため、ゴミ発生量が約半分以下に、また、原料が天然繊維主体である為、廃棄後の焼却熱量が半分で、地球温暖化の要因となる燃焼時のCO2排出量もポリプロピレン製の約半分以下です。
漏油も少ない。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み、回収の際、吸着した油のしたたりが少なく2次汚染を防ぎます。

用途漏油吸着・拡散防止フェンス種別オイル専用材質植物繊維主体長さ(mm)1200形状チューブ状幅(mm)Φ70質量(kg)2ベージュ吸着量(L/枚)3.3内容量1箱(20本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03948044KT-100
22,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03948044
2021-12-28
用途: 雨水溝のオイルフェンス
製造業

水面のオイルをせき止める用途で購入。
期待通りの働きだが、敷地外へ流されないように固定用の紐を取り付けられる構造になっているとなお良かった。

対象商品 : 03948044
2019-06-04
用途: 河川工事で重機からの油漏れ対策として使用。
建設業・工事業

商品の長さが1.2mであったが、河川幅より足りないのでビニールロープで重ねて延長して使用したが、オイルフェンス機能が保たれて両端が接続可能な構造になっていればなお良かったと感じた。直径が100mmサイズがあればよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする