曜日別特売

オイルキャッチャー

オイルキャッチャー - カクイ

施盤、切削、プレス機械まわりにご使用ください。
漏油、飛散油を吸着し、作業環境を美化します。
油によるスリップ事故を防ぎ、作業現場の安全性を保ちます。
使用現場に合わせ、ハサミで寸法をカットできます。安全靴裏の油を吸着します。

用途生産ライン・切削機械など周辺・漏油対応オイル材質ウール、ポリプロピレン、ポリエステル長さ(mm)5000形状マット状幅(mm)900厚さ(mm)0.2質量(kg)11.25グレー吸着量(L/枚)16.3内容量1箱(10本)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03948062FGR-905
66,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする