曜日別特売

エア抜きポンプ (チューブ 1m付)

エア抜きポンプ (チューブ 1m付) - ACTIVE(アクティブ)エア抜きポンプ (チューブ 1m付) - ACTIVE(アクティブ)エア抜きポンプ (チューブ 1m付) - ACTIVE(アクティブ)エア抜きポンプ (チューブ 1m付) - ACTIVE(アクティブ)エア抜きポンプ (チューブ 1m付) - ACTIVE(アクティブ)
(63件のレビュー)

ブレーキホースのエア抜き作業をサポートします。
付属チューブ長15cmのセットは、キャリパーからオイルを注入するエア抜き方法に対応。
付属チューブ長1mのセットは、マスターからオイルを注入しキャリパー側でオイルとエアを抜く作業方法に対応します。
また、ポンプサイズは30mlと100mlの二種類をラインナップ。作業内容に合わせてお選びください。

使用チューブ内径(mm)4使用チューブ外径(Φmm)7内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0361853614600036チューブ(1m)、ポンプ(30mL)
700
699
769(税込)
当日出荷
2987312214600038チューブ(1m)、ポンプ(100mL)
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:63
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03618536
2025-06-05
用途: パワステフルード交換用に
その他業種

パワステフルードをリザーブタンクから抜くために購入
希釈交換ですが全抜きするとエア抜き用にステアリングをロックtoロックしなければならずシールに負担がかかるので抜いては入れて乗って抜いては入れて乗ってを通勤の度に繰り返しています。

対象商品 : 29873122
2025-05-03
用途: ブレーキフルードのエア抜き
その他業種

エア抜きポンプの先端部がすぐに壊れました。
この商品は購入せずに、チューブとシリンジをそれぞれ別で揃えたほうが安くなると思います。

2が参考にしています
対象商品 : 03618536
2024-08-30
用途: :軽自動車の車検整備のために利用させていただきます。
農・林・水産業

ブレーキシューの交換後のエアー抜きが簡単しかも確実に行うことができ、重宝しています。

対象商品 : 03618536
2024-04-27
用途: バイクのブレーキフルード注入

キャリパー側からフルードを注入するのに使用しましたが、ビックリするぐらい早く終わりました。最後は通常通りキャリパー側からもエアを抜きますが楽すぎです。
但し、ブリーダープラグがキャリパーに対してどの位置にあってエアがどこに貯まるか連想しないとだめですよ。

1が参考にしています
対象商品 : 03618536
2024-03-11
用途: バイクのブレーキフルード交換
LECOジャパン株式会社

下入れに便利。エアーが入りにくいのでエアー抜き回数も少なくて済みます。
ブリーダープラグにホースを差し込み、注射器にブレーキフルードを満たし手置き、
ホースに差し込みます。ブリーダープラグ緩めで注射器をゆっくり押します。この時ブレーキのリザーバータンクをみながら押し、最初はエアーが出てきてその後ブレーキフルードが出てきます。ある程度溜まったらブリーダープラグを閉めます。注射器側のホースを抜いて、いらないペットボトルに差し込み通常のエア抜きをすれば完了。かなり短時間でエアーが抜けます。

対象商品 : 03618536
2024-04-24
用途: バイクブレーキキャリパーのエア抜き
自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキキャリパーのエア抜きでマスターシリンダー側からのエア抜きに使用しました。コツを掴めば作業はすぐに終われる様になります。

対象商品 : 03618536
2023-09-26
用途: バイクのブレーキフルード交換

やったことがありませんでしたのでユーチューブを見て注射器を使ってやっている人がいましたので購入しました。
使いましたが注射器の先にチューブを差しますが心なしか緩かったような気がしました。逆にバイク側のニップル側はきつかったです。バイクによりますので仕方がないと思っていますので問題ありません。ただなくてもフルードの交換はできますね。
チューブ付きですのでお得かもしれません。

対象商品 : 29873122
2023-01-04
用途: ブレーキのエア抜きに

ホースの長さがあるのでエア抜きが楽です。どんな場合でもキャリパーを一度外してマスターより上の位置に固定してエア抜きしますが、そんな時にこのホースの長さがありがたいです。抜きは人力ですが、押しはほぼ無理だと思ってください。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする