曜日別特売

MSシュレッダー MSVシリーズ MSV-D26C

MSシュレッダー MSVシリーズ MSV-D26C - 明光商会

イージーリペアユニット搭載の安心モデル

細断形状ワンカットクロス細断可能物ホッチキスダストボックス容量(L)(紙)42トラスコ品番466-0706質量(kg)40電源AC100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×650消費電力(W)(50/60Hz)325/300最大裁断枚数18/16細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3.7/4.4細断寸法(mm)3.9×30投入口幅(mm)260最大細断枚数18/16定格使用時間(分)30アズワン品番64-8844-30グリーン購入法適合最大裁断サイズB4オートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅B4内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03657404MSV-D26C
228,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする