曜日別特売

パッカー式吊り具(ミストエースS用)

パッカー式吊り具(ミストエースS用) - 住化農業資材
(4件のレビュー)

パイプに簡単取り付けOK!

用途ミストエースS54・72をハウスサイドに設置する
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
適合パイプ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03659547Sタイプ1個19S19
オープン279
229
アウトレット
252(税込)
当日出荷
残り1点です
03659556Sタイプ1個22S22
オープン
取扱い終了
代替品有
58178104WB69241セット(100組)L-
オープン
取扱い終了
代替品有
58178113WB69271セット(100組)L-
オープン
取扱い終了
代替品有
58178129WB69331セット(100組)L-
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03659556Sタイプ17114636WB6907画像準備中パッカー式吊り具アームSのみ(2段アーム)住化農業資材1セット(200個)
23,980
税込26,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58178104WB692417114645WB6908画像準備中パッカー式吊り具アームLのみ(2段アーム)住化農業資材1セット(200個)
23,980
税込26,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58178113WB692717114645WB6908画像準備中パッカー式吊り具アームLのみ(2段アーム)住化農業資材1セット(200個)
23,980
税込26,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58178129WB693317114645WB6908画像準備中パッカー式吊り具アームLのみ(2段アーム)住化農業資材1セット(200個)
23,980
税込26,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03659547
2021-03-08
用途: 育苗ハウス散水用
農・林・水産業

とても使いやすく、簡単に取り付けられて、便利でした。

1が参考にしています
対象商品 : 03659556
2018-04-10
用途: ビニールハウスでエバフロー用吊り具として
建設業・工事業

前略、できれば吊り具径を自在にできれば良いと思います。      たとえば20φ位にも対応できるようにとか角度調整など?

対象商品 : 03659547
2017-05-30
用途: 潅水

簡単に設置できて管理しやすいです。Lタイプも販売してほしいです。

対象商品 : 03659556
2015-11-26
用途: ハウスの潅水
農・林・水産業

値段も安くて使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする