曜日別特売

スミレイン 40

スミレイン 40 - 住化農業資材スミレイン 40 - 住化農業資材

優しい雨で全面に灌水でき、散水幅を最大幅まで自由に変えられます。
長尺(100m)でも均一に散水できます。
高耐圧性のため、瞬間的に水圧上昇しても破裂を起こしにくく、また耐久性もすぐれ、丈夫で長持ちします。
1巻(100m)で、約15aを灌水できます。
専用巻取機(別売)により、敷設収納が簡単にできます。

材質補強材入り黒色特殊ポリエチレン最高使用圧力(MPa)0.25折径(mm)75(相当径:Φ41)質量(kg/巻)約11/100m内容量1個
注意
※水圧は適正圧力(0.25MPa以下)でご使用ください。圧力のかけすぎは破裂の原因になります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03659565-100
オープン
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
03659574-110
オープン
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03659583-55
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする