住化農業資材
ディスクフィルター50A
円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。
分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様
ソケット付
質量(kg)
6
寸法(幅W×長さL)(mm)
194×493
最大使用圧力(MPa)
1
最大処理能力
400L/分
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03659714
メッシュ80
80
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03659723
メッシュ120
120
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
03659732
メッシュ140
140
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください