ディスクフィルター40A

ディスクフィルター40A - 住化農業資材
(2件のレビュー)

円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。
分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。

仕様ソケット付質量(kg)2寸法(幅W×長さL)(mm)130×340最大使用圧力(MPa)1最大処理能力200L/分内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03659748メッシュ8080
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03659757メッシュ120120
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
03659766メッシュ140140
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03659757
2021-04-02
用途: 農作物の潅水
農・林・水産業

メーカー品のため商品は大変満足です。もう少し価格が安価であれば大変ありがたいです。

対象商品 : 03659766
2018-03-28
用途: 育苗ハウスのスプリンクラー散水作業
農・林・水産業

かなりの流量での散水ですが、ストレスなしでこなしています。
予想以上の成果です。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする