曜日別特売

Just right野菜水切り器

Just right野菜水切り器 - パール金属Just right野菜水切り器 - パール金属
(5件のレビュー)

つまみを回すだけ!簡単・スピーディーに野菜の水切りが出来ます。水を流せる水切り口付。食洗器対応。

材質ポリプロピレン質量(g)348寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×170×165耐熱温度(℃)120内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03660073C-8490ピンク
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
03660082C-8492グリーン
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03660082
2023-06-23
用途: サラダの野菜の水切り。冷蔵庫での冷蔵。
株式会社中六卸売・小売業

4人分のサラダに丁度いい
おおきさで、冷蔵庫に入れて冷やして
置くのにも便利です。

対象商品 : 03660082
2021-07-15
用途: 飲食店 厨房
よしえめし飲食業

お客様にサラダを提供する際に使用しています。
小さいので邪魔にならず、一人分のサラダの水切りとしては、十分の機能を発揮してくれています。
特に機能的だと感じるのは、蓋が本体の取っ手のところにはまる作りである、という部分です。他の商品も使ったことがありましたが、蓋の部分が回しているときにずれたり、外れたりということがよくありました。
この商品は、蓋が閉めやすく開け易い。小さな動作ですが、忙しい厨房の中ではこの小さな動作になるべくストレスを感じたくないので、その点非常によくできていると思います。
水の切れ等も申し分ありません。

対象商品 : 03660082
2019-03-26
用途: 野菜の水切に
その他業種

生野菜の水切のほかに茹でたブロッコリーの水切にも使用しています。予想以上に開店が強く、確り水が切れるのでブロッコリーもおいしくいただけます。

対象商品 : 03660082
2015-09-28
用途: パーツの洗浄後の薬剤切り

スムーズな回転で使いやすいです。

対象商品 : 03660073
2021-09-29
用途: 野菜の水切り
ながいそろばん教室教育・研究機関

思ったよりは容器が大きかったです。
今まで、水切り器を使ってなかったので、やっぱりよく水が切れます。容器が重なられたらもっと良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする