パール金属
シンプルストレージ 水切りバスケット
防サビ加工。排水栓付傾斜付トレー。シンクの向きに応じた可動式排水ノズル。水切りポケット付。
材質
本体=鉄(クロムめっき+クリアエポキシ樹脂塗装)、トレー・水切りポケット=ポリプロピレン、ノズルキャップ=シリコーンゴム、すべり止め=エラストマー
幅(mm)
400
高さ(mm)
160
奥行(mm)
300
質量(g)
1250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×300×160
耐熱温度(℃)
ポリプロピレン=100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03660685
HB-301
レッド
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03660694
HB-302
ホワイト
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください