パール金属
シンプルストレージ スリム水切りバスケット
防サビ加工。スリムタイプの水切りバスケット。排水栓付傾斜付トレー。シンクの向きに応じた可動式排水ノズル。水切りポケット付。
材質
本体=鉄(クロムめっき+クリアエポキシ樹脂塗装)、トレー・水切りポケット=ポリプロピレン、ノズルキャップ=シリコーンゴム、すべり止め=エラストマー
幅(mm)
400
高さ(mm)
160
奥行(mm)
245
質量(g)
1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×245×160
耐熱温度(℃)
ポリプロピレン=100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03660703
HB-303
レッド
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03660712
HB-304
ホワイト
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください