曜日別特売

シンプルストレージ スライド式シンク水切りバスケット

シンプルストレージ スライド式シンク水切りバスケット - パール金属シンプルストレージ スライド式シンク水切りバスケット - パール金属シンプルストレージ スライド式シンク水切りバスケット - パール金属シンプルストレージ スライド式シンク水切りバスケット - パール金属
(1件のレビュー)

防サビ加工。シンクサイズに合わせてスライド。水切りポケット付。

材質本体=鉄(クロムめっき+クリアエポキシ樹脂塗装)、トレー・水切りポケット=ポリプロピレン、ノズルキャップ=シリコーンゴム、すべり止め=エラストマー(脚部)、塩化ビニル(スライドアーム)幅(mm)245高さ(mm)135奥行(mm)415~570質量(g)1100耐荷重(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×415~570×135耐熱温度(℃)ポリプロピレン=100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03660728HB-305レッド
5,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
03660737HB-306ホワイト
5,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03660737
2016-09-30
用途: 食器洗い
医療・福祉・介護関連業

思ったより幅が広かったので、シンクが少し狭くなりましたが、
長さはシンクにちょうど良く、食器も以前使っていた物より
たくさん入るので、良かったです、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする