シンプルストレージ スリム水切りラック2段

シンプルストレージ スリム水切りラック2段 - パール金属シンプルストレージ スリム水切りラック2段 - パール金属シンプルストレージ スリム水切りラック2段 - パール金属シンプルストレージ スリム水切りラック2段 - パール金属
(1件のレビュー)

防サビ加工。排水栓付傾斜付トレー。
下段用トレーを回転させれば、左右どちらのシンク位置でも排水可能。
まな板受けと水切りポケット付。

材質本体=鉄(クロムめっき+クリアエポキシ樹脂塗装)、トレー・水切りポケット=ポリプロピレン、ノズルキャップ=シリコーンゴム、すべり止め=エラストマー幅(mm)365段数2段高さ(mm)405奥行(mm)220質量(g)2000耐荷重(kg)上段2、下段3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×220×405耐熱温度(℃)ポリプロピレン=100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03660746HB-307レッド
7,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
03660755HB-308ホワイト
7,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03660755
2024-10-20
用途: 茶碗まな板他洗いの後の水切り
建設業・工事業

上段の下にも受け皿がありしたの乾いた食器に水がかかる事がない。また上段、下段で野菜洗いの後の水切りもストレスなく出来ます。例えば下段でカレーの野菜の水切りしてて、上段ではサラダの野菜の水切りとセパレートして出来る点がすごくお気に入りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする