ブレイクタイム コーヒープレス

ブレイクタイム コーヒープレス - パール金属ブレイクタイム コーヒープレス - パール金属
(7件のレビュー)

フレンチプレス式で簡単に本格的なコーヒーが楽しめます。ペーパーフィルター不要。

容量(mL)350材質シャフト・シャフトナット・プレスフィルター=ステンレス鋼、ふた外側・ホルダー=ステンレス鋼(表面:焼付け塗装)、ふた内側=ポリプロピレン、つまみ=亜鉛合金(表面:焼付け塗装)、取っ手カバー=シリコーンゴム、本体=耐熱ガラス製器具質量(g)330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×85×165耐熱温度(℃)ポリプロピレン=120、シリコーンゴム=180、耐熱ガラス=120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03661157HB-552
2,400
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-10-18
用途: コーヒーを入れる際
Abbesses株式会社飲食業

コストパフォーマンスが高くてとても使い勝手も良い。

対象商品 : 03661157
2021-03-11
用途: コーヒー抽出
アルバデパート企業組合サービス業

いいですよ使いやすいし、掃除が楽です。また買いたいと思います。

対象商品 : 03661157
2019-04-15
用途: コーヒーブレイク
建設業・工事業

非常にコスパの良い商品です。細かい豆もきちんと濾してくれて、洗浄時もパーツが簡単に分解できるのでいつも清潔にしておけます。

対象商品 : 03661157
2018-03-05
用途: 1杯分のコーヒー

ペーパーを使用しないのでサイフォンで入れたような味に深みが出て美味しい。

1が参考にしています
対象商品 : 03661157
2016-12-20
用途: コーヒーの抽出
カフェ やさまる飲食業

おしゃれで、お値段も手頃で大満足です。また注文します。洗い易くて、使い勝手も良いです

対象商品 : 03661157
2016-02-24
用途: カフェにて
大人のためのピアノ教室

いつも一定の味わいを手軽にサービスできます。ただ、抽出の時間が4分かかるので時間を待てないお客様には不向きかと思われます。使いやすいです。

対象商品 : 03661157
2015-12-09
用途: 自家用でコーヒーを飲む時
インパス建設業・工事業

シンプルで、使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする