曜日別特売

ステンレス ラーメンクッカー

ステンレス ラーメンクッカー - CAPTAIN STAGステンレス ラーメンクッカー - CAPTAIN STAGステンレス ラーメンクッカー - CAPTAIN STAGステンレス ラーメンクッカー - CAPTAIN STAG
(8件のレビュー)

調理時に便利なふたと目盛り付。

材質ステンレス鋼内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
収納時寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03661473M-5511片手鍋、ふた、フライパン550(17cm鍋)170×285×100
(18cmフライパン)180×275×35
Φ180×110
4,800
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
03661482M-5512片手鍋、ふた170105×150×75Φ105×75
2,800
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03661482
2023-05-27
用途: キャンプ
運輸・通信業

実際にラーメンを作るには、明らかに小さすぎる。現物を良く見てからかえば良かったと後悔している。

1が参考にしています
対象商品 : 03661473
2022-02-28
用途: 野外活動に使用しています
運輸・通信業

軽くてよいです。取っ手などの接着面も丈夫そうです。

対象商品 : 03661473
2021-07-14
用途: 料理
農・林・水産業

取っ手が折りたためるので片付ける時に場所を取らないし、冷蔵庫にそのまま入れることもできて使いやすいです。蓋もついているので同時調理ができて助かります。また、軽いので洗う時にも負担にならないです。

1が参考にしています
対象商品 : 03661473
2021-10-15
用途: キャンプ用
自動車・二輪車・自転車関連業

ラーメンもそうですがレトルト食品の湯煎にはこの容量が無いと厳しいです。余裕をもって使えます。サイズさえ合えば他メーカーのクッカーもスタッキングできます。蓋部分はさすが老舗だけありぴったり密着しガタガタしません。さすが鹿番長。

対象商品 : 03661473
2021-03-15
用途: 料理
農・林・水産業

取っ手が折りたためてコンパクトになるので、持ち運びにも便利です。ステンレスで軽いので料理の時に使いやすいです。

対象商品 : 03661473
2021-01-19
用途: 料理
農・林・水産業

コンパクトで使いやすく、取っ手がしまえて収納にも便利です。丁度良い大きさで、軽いので扱いやすいです。

対象商品 : 03661482
2020-04-15
用途: トレッキングに
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトで持ち運びも楽なので山で1人ラーメンを楽しめます。

対象商品 : 03661473
2018-08-25
用途: バイクでツーリングに使います
農・林・水産業

使い勝手の良い鍋だと思います、
フライパンも、付いているので、
ラーメンに入れる具も作れて、
便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする