曜日別特売

アルミ スライドランタンスタンド

アルミ スライドランタンスタンド - CAPTAIN STAGアルミ スライドランタンスタンド - CAPTAIN STAGアルミ スライドランタンスタンド - CAPTAIN STAG
(4件のレビュー)

ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。

質量(kg)1.2材質ポール・開脚バー:アルミニウム(アルマイト加工)、アーム:鉄(クロムメッキ)、スタンド:鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部:ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ:ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部:ABS樹脂耐荷重(kg)2アーム寸法(mm)Φ6×200組立寸法(mm)700×600×1070~1900収納寸法(mm)90×35×1070(ポール)、100×80×600(スタンド)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03660256UF-4
6,000
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03660256
2022-05-10
用途: キャンプに!

もう1段階短くなるとコンパクトでよいんだけどなー。
軽くて使いやすい反面、安定感に不安あり。

1が参考にしています
対象商品 : 03660256
2020-08-05
用途: 工事看板掛け
サービス業

現場で工事看板を掛けるのに利用していますが、安価で軽くて良いです。
強度もしっかりしていて、使いやすいと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 03660256
2017-08-09
用途: 工事管理板を掲示する際に利用する予定です
建設業・工事業

今まで使用していたものより格段に軽くなり(重量1.2kg)持ち運びが大変便利です。
最少折り畳み時が100cm以下になればもっとありがたいです。

2が参考にしています
対象商品 : 03660256
2016-09-29
用途: 社内のレクリエーションに使いました。
建設業・工事業

軽くてしっかりした作りでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする