ノーブランド
【オーダー】クロム銅丸棒
銅にクロムを少し添加した銅合金です。導電性に優れ、溶接用電極材として用いられ、高温度において使用しても、硬度、抗張力の低下が少ない材料です。
用途
抵抗溶接用電極など
成分
Crクロム/0.7~1.4
材質
クロム銅
タイプ
丸棒
規格
参考)Z3234-2種相当
切断方法
バンドソー切断
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※商品に材質識別の為、一部(黒)色塗っております。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。
バスケットに入れる
126
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03665332
-
20
20~40
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03665348
-
20
41~60
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03665357
-
20
61~80
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03665366
-
20
81~100
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03665375
-
20
101~120
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03665384
-
20
121~140
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03665393
-
20
141~160
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03665402
-
20
161~180
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03665418
-
20
181~200
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03665427
-
20
201~220
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03665436
-
20
221~240
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03665445
-
20
241~260
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03665454
-
20
261~280
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03665463
-
20
281~300
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03665472
-
22
20~40
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03665488
-
22
41~60
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03665497
-
22
61~80
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03665506
-
22
81~100
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03665515
-
22
101~120
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03665524
-
22
121~140
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03665533
-
22
141~160
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03665542
-
22
161~180
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03665558
-
22
181~200
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03665567
-
22
201~220
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03665576
-
22
221~240
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03665585
-
22
241~260
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03665594
-
22
261~280
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03665603
-
22
281~300
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03665612
-
25
20~40
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03665628
-
25
41~60
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03665637
-
25
61~80
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03665646
-
25
81~100
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03665655
-
25
101~120
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03665664
-
25
121~140
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03665673
-
25
141~160
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03665682
-
25
161~180
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03665698
-
25
181~200
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03665707
-
25
201~220
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03665716
-
25
221~240
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03665725
-
25
241~260
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03665734
-
25
261~280
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03665743
-
25
281~300
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03665752
-
28
20~40
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03665768
-
28
41~60
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03665777
-
28
61~80
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03665786
-
28
81~100
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03665795
-
28
101~120
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03665804
-
28
121~140
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03665813
-
28
141~160
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03665822
-
28
161~180
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800