スラックス(ノータック) 31593

スラックス(ノータック) 31593 - クロダルマスラックス(ノータック) 31593 - クロダルマスラックス(ノータック) 31593 - クロダルマスラックス(ノータック) 31593 - クロダルマスラックス(ノータック) 31593 - クロダルマスラックス(ノータック) 31593 - クロダルマ
(1件のレビュー)

はき心地をアップするバックヨーク。バックポケッ上の部分にバックヨークと呼ばれるV字型の切り返しを採用。ウエストからヒップにかけての曲線にあわせてフィットするため、はき心地が格段にアップします。

股下(cm)79種別ノータックスラックス混率(%)ポリエステル65、綿35(ソフトバーバリー)材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属内容量1本
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0381432631593シルバー70
6,400
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
0381433531593シルバー73
6,400
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
0381434431593シルバー76
6,400
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
0381435331593シルバー79
6,400
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
0381436231593シルバー82
6,400
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
0381437831593シルバー85
6,400
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
0381438731593シルバー88
6,400
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
0381439631593シルバー91
6,650
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0381440531593シルバー96
6,650
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0381441431593シルバー101
6,650
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0381442331593シルバー106
6,650
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0381443231593シルバー111
6,650
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0381444831593シルバー116
6,650
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0381445731593シルバー120
6,650
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0381446631593キャメル70
6,400
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
0381447531593キャメル73
6,400
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
0381448431593キャメル76
6,400
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
0381449331593キャメル79
6,400
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
0381450231593キャメル82
6,400
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
0381451831593キャメル85
6,400
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
0381452731593キャメル88
6,400
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
0381453631593キャメル91
6,650
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0381454531593キャメル96
6,650
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0381455431593キャメル101
6,650
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0381456331593キャメル106
6,650
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0381457231593キャメル111
6,650
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0381458831593キャメル116
6,650
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0381459731593キャメル120
6,650
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0381460631593ネイビー70
6,400
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
0381461531593ネイビー73
6,400
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
0381462431593ネイビー76
6,400
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
0381463331593ネイビー79
6,400
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
0381464231593ネイビー82
6,400
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
0381465831593ネイビー85
6,400
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
0381466731593ネイビー88
6,400
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
0381467631593ネイビー91
6,650
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0381468531593ネイビー96
6,650
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0381469431593ネイビー101
6,650
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0381470331593ネイビー106
6,650
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0381471231593ネイビー111
6,650
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0381472831593ネイビー116
6,650
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0381473731593ネイビー120
6,650
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0381474631593パウダーグリーン70
6,400
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
0381475531593パウダーグリーン73
6,400
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
0381476431593パウダーグリーン76
6,400
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
0381477331593パウダーグリーン79
6,400
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
0381478231593パウダーグリーン82
6,400
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
0381479831593パウダーグリーン85
6,400
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
0381480731593パウダーグリーン88
6,400
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
0381481631593パウダーグリーン91
6,650
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03814922
2024-03-30
用途: 農作業、普段
農・林・水産業

薄くて、柔らかくて、軽いので 一年中履いている。お気に入りのスラックス。
他のズボンはいらない!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする