クロダルマ
長袖ジャンパー 253711
静電気防止と環境負荷低減の基準をクリア。
働く人と環境にやさしいユニフォームです。
種別
長袖ジャンパー
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35(ソフトバーバリー)
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 030
内容量
1着
バスケットに入れる
63
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03844733
253711
アースグリーン
S
¥
9,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
03844742
253711
アースグリーン
M
¥
9,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
03844758
253711
アースグリーン
L
¥
9,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
03844767
253711
アースグリーン
LL
¥
9,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
03844776
253711
アースグリーン
3L
¥
9,550
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
03844785
253711
アースグリーン
4L
¥
9,550
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
03844794
253711
アースグリーン
5L
¥
9,550
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
03844803
253711
ネイビー
S
¥
9,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
03844812
253711
ネイビー
M
¥
9,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
03844828
253711
ネイビー
L
¥
9,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
03844837
253711
ネイビー
LL
¥
9,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
03844846
253711
ネイビー
3L
¥
9,550
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
03844855
253711
ネイビー
4L
¥
9,550
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
03844864
253711
ネイビー
5L
¥
9,550
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
03844873
253711
ブルー
S
¥
9,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
03844882
253711
ブルー
M
¥
9,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
03844898
253711
ブルー
L
¥
9,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
03844907
253711
ブルー
LL
¥
9,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
03844916
253711
ブルー
3L
¥
9,550
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
03844925
253711
ブルー
4L
¥
9,550
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
03844934
253711
ブルー
5L
¥
9,550
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
03844943
253711
ライトグリーン
S
¥
9,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
03844952
253711
ライトグリーン
M
¥
9,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
03844968
253711
ライトグリーン
L
¥
9,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
03844977
253711
ライトグリーン
LL
¥
9,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
03844986
253711
ライトグリーン
3L
¥
9,550
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
03844995
253711
ライトグリーン
4L
¥
9,550
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
03845004
253711
ライトグリーン
5L
¥
9,550
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
03845013
253711
アイボリー
S
¥
9,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
03845022
253711
アイボリー
M
¥
9,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
03845038
253711
アイボリー
L
¥
9,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
03845047
253711
アイボリー
LL
¥
9,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
03845056
253711
アイボリー
3L
¥
9,550
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
03845065
253711
アイボリー
4L
¥
9,550
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
03845074
253711
アイボリー
5L
¥
9,550
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
03845083
253711
グリーン
S
¥
9,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
03845092
253711
グリーン
M
¥
9,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
03845108
253711
グリーン
L
¥
9,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
03845117
253711
グリーン
LL
¥
9,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
03845126
253711
グリーン
3L
¥
9,550
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
03845135
253711
グリーン
4L
¥
9,550
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
03845144
253711
グリーン
5L
¥
9,550
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
03845153
253711
ベージュ
S
¥
9,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
03845162
253711
ベージュ
M
¥
9,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
03845178
253711
ベージュ
L
¥
9,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
03845187
253711
ベージュ
LL
¥
9,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
03845196
253711
ベージュ
3L
¥
9,550
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
03845205
253711
ベージュ
4L
¥
9,550
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
03845214
253711
ベージュ
5L
¥
9,550
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
03845223
253711
グレー
S
¥
9,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ